Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Kit d'équipement 5
Kit d'équipement 5 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'équipement 5

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBSET05
  • Largeur côté conducteur: 2224 mm
  • Largeur côté passager: 1112 mm
  • Hauteur: 1510 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 147 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur côté conducteur Largeur côté passager Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096399 805
MBSET05 2224 mm 1112 mm 1510 mm
1
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
Fiche de sécurité
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
Compatible avec une large gamme de types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Côté droit composé de :


Sous-ensemble avec panneau


4 racks de stockage


Pour une disposition claire du rangement des outils et des petites pièces


Cadre de finition



Dimensions (l x h x p) : 1 112 x 1510 x 380 mm



Côté gauche en deux parties composé de :


Sous-ensemble avec panneau


Sous-ensemble ouvert


8 racks de stockage


Pour une disposition claire du rangement des outils et des petites pièces


2 cadres de finition



Dimensions (l x h x p) : 1 112/1112 x 1510 x 380 mm



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Comprend des tapis antidérapants et des tôles de séparation pour les racks de stockage et les cadres de finition



Kits de montage inclus