Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pré-monté et prêt à installer
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations relatives aux prix et à l’affichage des images
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
Sous-ensemble avec panneau
Deux étagères de stockage
Pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces
Plan de travail
Dimensions (l x h x p) : 1 112 x 1 030 x 380 mm
Côté gauche en deux parties composé de :
Sous-ensemble avec panneau
Sous-ensemble ouvert
Six étagères de stockage
Pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces
Deux étagères de stockage
Avec dix boîtes de stockage (taille 2)
Rangement clair et ordonné des petites pièces
Deux cadres de finition
Dimensions (l x h x p) : 1 112/1 112 x 1 390 x 380 mm
En acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Comprend des tapis en caoutchouc rainurés et des cloisons pour les étagères de stockage et les cadres de finition
Comprend des kits de fixation