Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lave-glace été super concentré
A base de tensio-actifs d'origine végétale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Biodégradable (test selon méthode OCDE 302B)
- Sans méthanol et sans alcool
Lave-glace super concentré
- Coûts réduits pour le client puisqu'il n'achète que le produit actif et pas l'eau
- Coût de transport négligeable par rapport à un fût de 210 l de prêt à l'emploi
Super nettoyant grâce à sa formule riche en tensio-actifs d'origine végétale
- N'attaque pas les caoutchoucs, ni les peintures, ni les durites
Démoustiqueur
- Contient un agent anti-insectes
- Fort pouvoir mouillant permettant de décoller les salissures sèches et incrustées
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
5 l de lave-glace + 205 l d'eau = 210 l de lave-glace prêt-à-l'emploi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!