Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant

Produits les plus populaires dans la catégorie Lubrifiant

La gamme de lubrifiants et graisses HHS en un coup d’oeil

  • De nombreux lubrifiants et graisses hautes performances adaptés à tous les domaines d’activité.
  • 1 nettoyant indispensable pour une adhérence optimale des lubrifiants hhs.

Les graisses lubrifiantes en aérosol proposées par Würth sont des produits de haute qualité conçus pour assurer une protection optimale des pièces mécaniques. Elles sont adaptées à différents types d'applications, telles que la lubrification des roulements, des engrenages, des chaînes, des charnières ou des serrures. Elles offrent une excellente résistance à la corrosion, à l'humidité, à la chaleur et aux charges élevées. Elles sont également faciles à appliquer grâce à leur système de pulvérisation précis et uniforme.

Découvrez un aperçu rapide de nos produits phares pour la lubrification et le graissage :

HHS 5000

Lubrifiant 100 % synthétique très hautes performances au PTFE

  1. Forme un film propre à base de PTFE, favorisant ainsi le glissement.
  2. Résistance thermique très élevée, idéal pour les usages extrêmes. Résistance thermique temporaire jusqu’à 250° C, pour une lubrification en totale sécurité.
  3. Pas d’oxydation de la graisse jusqu’à 200° C.

HHS 2000

Lubrifiant semi-synthétique universel

  1. Huile de graissage extrême-pression pour des organes mécaniques pouvant être soumis à de fortes charges.
  2. Résistance exceptionnelle du film d’huile aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs.
  3. Forme un film épais, pour une atténuation complète des bruits dus aux vibrations.
  4. Produit filant et très collant, pour une adhérence exceptionnelle.

HHS FLUID

Graisse semi-synthétique fluide de viscosité moyenne

Double effet :

  1. Pénètre et protège de la corrosion comme une huile.
  2. Adhère et lubrifie comme une graisse.
  3. Résiste à la force centrifuge.

HHS LUBE

Graisse synthétique au lithium à base d’OMC2

  1. Pour le graissage d’éléments soumis aux agressions extérieures et climatiques (engrenages, câbles métalliques, chaînes, ressorts, roulements…).
  2. Produit extrême-pression pour une nette diminution des frottements et de l’usure dus aux vibrations et aux frictions.
  3. Réduit l’encrassement des pièces et protège de l’humidité.

HHS GREASE

Graisse blanche haute performance au PTFE

  1. Convient pour un graissage optimal lors des opérations de maintenance et d’entretien.
  2. Graisse blanche pour un aspect propre (preuve de la lubrification).
  3. Très bonne résistance du PTFE pour une lubrification à long terme.

HHS DRYLUBE

Cire synthétique sèche pour chaînes au PTFE

  1. Cire synthétique sèche résistant aux forces centrifuges élevées (chaînes de moto, câbles…) évitant les projections.
  2. Capillarité exceptionnelle pour une pénétration optimale au sein des organes difficiles d’accès.
  3. Un film de PTFE se forme sur la pièce, favorise le glissement et évite la montée de température (compatible avec les joints toriques).

HHS CLEAN

Dégraissage et nettoyage des pièces avant lubrification.

  1. Nettoyage et dégraissage des pièces pour une adhérence optimale des lubrifiants HHS (sans acétone et sans silicone).
  2. Compatibilité avec tous types de matériaux.
  3. Evaporation rapide.

Lexique :

  • PTFE : Appellation chimique du Téflon. Le PTFE favorise le glissement et résiste aux températures élevées.
  • OMC2 : L’organo-molybdène est un additif fluide qui réduit les frictions et l’usure.
  • Huile synthétique : Huile ayant une durée de vie, une résistance à la température plus élevée que l’huile minérale.
  • Huile minérale : Lubrifiant élaboré à partir de la distillation du pétrole.
  • Savon de lithium : Additif présentant d’excellentes caractéristiques de stabilité et de résistance à l’oxydation, à l’eau et aux écarts de température.