Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuses d'angle 230 mm électriques

Les meuleuses d'angle 230 mm, pour les gros travaux de tronçonnage et de meulage

Si nous proposons des meuleuses d'angle 125 mm, destinées à des travaux de ponçage et de découpage de moindre ampleur, on trouve également des meuleuses d'angle 230 mm au sein de notre catalogue. Idéales pour les travaux de longue haleine sollicitant tronçonnage ou ébarbage, ces machines signées Würth sont utilisées et approuvées chaque jour par un très grand nombre de professionnels.

Caractéristiques d'une meuleuse d'angle 230 mm

Rappelons tout d'abord que les meuleuses d'angle possèdent un axe perpendiculaire au corps de l'outil, axe sur lequel va se fixer le disque à meuler. Ce disque, une fois mu par le moteur, permet de découper, d'ébarber, de meuler, de poncer ou encore de brosser. Ce qui distingue la meuleuse d'angle 230 mm de la meuleuse d'angle 125 mm, c'est donc principalement :

  • un diamètre de disque supérieur (230 mm plutôt que 125 mm)
  • et, du coup, une meilleure capacité d'action et de pénétration
  • un moteur encore plus puissant, adapté à un usage intensif
  • ainsi qu'une plus longue durée de vie.

Atouts des meuleuses Würth : haute performance, maniabilité, sécurité

Conçues pour les professionnels, nos meuleuses d'angle 230 mm disposent en premier lieu d'un moteur puissant et durable, capable d'endurer de longs chantiers, de tronçonner d'innombrables tuyaux et de poncer de larges surfaces. Parmi les atouts de nos machines, on citera également :

  • le fait qu'on puisse changer de disque sans utiliser le moindre outil
  • leur poignée orientable/réversible
  • le démarrage électronique progressif
  • leurs multiples systèmes de sécurité (frein d'arrêt électrique qui stoppe le disque en moins de 3 secondes, protection contre les redémarrages imprévus et/ou dispositif anti-recul, en cas de blocage brutal)

Différences entre nos modèles de meuleuses d'angle 230 mm

Les modèles de meuleuses d'angle 230 mm que nous avons élaborés et mis sur le marché présentent bien entendu chacun leurs spécificités. Pour vous aider à vous décider sur celui qui conviendrait le mieux à vos activités de découpe et de meulage, citons quelques éléments propres à certains modèles (au-delà de la simple différence de puissance) :

  • un système de ventilation d'air chargé de refroidir le moteur et de réduire le risque d'encrassage de l'interrupteur
  • une isolation phonique de haute qualité
  • une LED indicatrice de surcharge
  • ou encore une poignée additionnelle à visser.