Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuses et rainureuses électriques

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Meuleuses et rainureuses électriques

Meuleuses d'angle filaires : meulez tous types de matériaux à l'aide de disques à tronçonner

En tant que spécialiste de l’outillage professionnel, Würth vous propose une large gamme de meuleuses électriques qui vous accompagneront efficacement et durablement sur vos travaux de tronçonnage, d'ébarbage, de meulage, de ponçage ou encore de brossage. À noter que nous vous proposons également plusieurs centaines de références de disques et d’accessoires pour équiper votre meuleuse électrique selon les besoins de votre chantier. Une meuleuse électrique filaire Würth vous permet, grâce à sa puissance et à une vitesse de rotation optimale, de réaliser un meulage de qualité professionnel en toute sécurité.

Un produit, 1001 applications : la meuleuse est un indispensable

La meuleuse électrique filaire est un outil composé de deux parties, soit :

  • d’un corps : c’est dans cette partie de la meuleuse que l’on trouve le moteur, le coeur de cette machine,
  • et d’une tête : où l’on retrouve les pignons de transmission mais également un arbre fileté où le disque sera placé.

Une meuleuse électrique, que ce soit une meuleuse classique ou une meuleuse d’angle, est un outil multifonctions qui permet aussi bien de meuler, couper, de polir que d’ébavurer différents matériaux. On pourra de ce fait aussi bien utiliser cet outil pour le gros œuvre que pour réaliser des finitions de la meilleure précision. Une meuleuse d’angle est toutefois un produit à privilégier pour réaliser des finitions.

Comment choisir votre meuleuse électrique ?

Avant de se pencher sur les caractéristiques techniques de ce type d'appareil, Würth vous conseille de choisir votre meuleuse filaire en fonction de son diamètre de disque à tronçonner.

Au sein du catalogue de votre fournisseur, vous trouverez en effet :

  • des meuleuses de 115 ou 125 mm : ces meuleuses électriques sont considérées comme de petits modèles. Elles sont parfaitement adaptées aux travaux les plus courants en menuiserie ou en plomberie. Leur grand atout est de pouvoir être tenues d’une seule main car elles sont aussi légères qu’ergonomiques. En moyenne, les modèles proposés ici ont une puissance d’entrée de 850 watts au minimum.
  • des meuleuses de 230 mm : plus imposants, ces modèles de meuleuses électriques sont en toute logique plus puissants. On les préférera pour réaliser les travaux de gros œuvre et/ou pour travailler avec des matériaux à la plus grande résistance. De par ces atouts, ils sont plus lourds et se tiennent à deux mains. D’une puissance d’entrée de 2400 watts au minimum, les modèles présents sur le catalogue peuvent peser jusqu’à 6,6 kilos.

Si les meuleuses d'angle filaires ne sont pas adaptées à votre utilisation, Würth vous propose également une large gamme de meuleuses à batterie (sans fil) et pneumatiques (fonctionnant sur un réseau d’air comprimé). L’utilisation d’une meuleuse électrique est conditionnée à la prise d’un fil électrique, relié à la poignée de l’outil, et donc d’une source électrique. Si vous savez que vous ne pouvez pas réunir ces deux conditions facilement sur vos chantiers, nous vous conseillons de vous tourner vers l’utilisation d’autres produits comme les meuleuses à batterie, dépourvues de fil, ou une meuleuse pneumatique.

Des meuleuses électriques de qualité à la disposition des professionnels

Des modèles conçus pour durer

Les meuleuses électriques Würth disposent d’une durée de vie élevée grâce à plusieurs optimisations mises en place par nos équipes. De nombreuses ouvertures sur les outils pour garantir une ventilation d'air optimale et un moteur doté d’une grande capacité de surcharge font partie de ces dernières. Au-delà d’accroître la durée de vie des outils et des accessoires, ces diverses optimisations permettent également de vous assurer une sécurité toujours plus forte lors d’utilisation des différents produits.

Une utilisation sûre de votre meuleuse électrique

Conformément aux exigences de sécurité, les meuleuses électriques Würth sont dotées d’une gâchette à appui maintenu et d’un dispositif de sécurité pour empêcher toute mise en marche non désirée. Elles sont également fortes d’un retour poignée qui permet d’éviter les glissements de main accidentels. En plus de ces différentes fonctionnalités, il est fortement recommandé d’utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants de protection, des lunettes de protection ou encore des chaussures de sécurité.