Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousse polyuréthane expansive pistolable

Mousses polyuréthanes à appliquer au pistolet

Idéale pour lutter efficacement contre les ponts thermiques et phoniques, la mousse polyuréthane (appelée également mousse PU / expansive) est incontournable en matière d’isolation et ne manque pas d’atouts ! Facile d’application, la mousse PU est légère, imperméable et se caractérise également par une bonne résistance au feu. Destinées aux professionnels souhaitant réaliser des travaux de jointoyage ou de calfeutrage, les mousses polyuréthanes Würth se démarqueront aussi par leurs excellentes propriétés adhésives et isolantes. Cette gamme présentée ci-contre s'applique exclusivement par le biais d'un pistolet d'application.

Qu’est-ce que la mousse polyuréthane ?

La mousse polyuréthane est un produit auto-expansif qui se présente sous forme de bombe à pulvériser (par un pistolet ou une canule). Lorsque la valve de propulsion est actionnée, une réaction chimique se produit et le liquide contenu dans la bombe se transforme en mousse qui se déploie à l’endroit voulu. Semi rigide au moment de son application, elle durcit en séchant.

Le grand atout de la mousse PU est d’être polyvalente. Pouvant adhérer à une grande variété de matériaux (bois, métal, brique, plastique…), elle est parfaitement isolante et elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur.

On pourra utiliser la mousse polyuréthane expansive pour :

  • remplir des cavités entre les tuyaux et les murs,
  • réaliser l’installation de châssis de fenêtres,
  • réaliser des joints de raccordement,
  • réaliser le jointoyage  des systèmes de climatisation,
  • calfeutrer tous types de trous et ce, aussi bien dans des murs que dans des plafonds ou encore des cloisons.
  • mais aussi pour l’installation de conduits électriques.

 

Les avantages des mousses PU

Afin de répondre à une grande variété de besoins, votre fournisseur vous propose des mousses PU pistolables de la plus grande qualité. Fortes d’une structure cellulaire fine, les mousses en polyuréthane sont disponibles en différents coloris (gris et jaune) et en différents parfums (caractéristique ou piquant).

Conscient des attentes des professionnels, Würth garantit pour sa mousse PU :

  • Forme une structure semi-rigide, avec un taux élevé de cellules fermées (>70%)
  • Excellente adhésion sur la plupart des matériaux de construction
  • Peut être coupé, poncé et peint après séchage à coeur
  • Très bonne capacité de calfeutrement des cavités: 1L peut donner jusqu’à 40 litres en expansion libre
  • Pouvoir collant important
  • Offre une très bonne isolation thermique et acoustique
  • N’est pas conducteur d’électricité
  • Gaz propulseur sans CFCs

Gages de résultats optimaux à court comme à long terme, elles offrent donc des solutions fiables à tout type de problématique.

Conseils d’utilisation de ma mousse polyuréthane

Afin de profiter pleinement des caractéristiques des mousses PU, il est conseillé pour ces produits :

  • de secouer vivement la bombe afin d’en homogénéiser le contenu,
  • de nettoyer et de dégraisser le support sur lequel la mousse est vouée à être appliquée. S’il est légèrement humide, le phénomène de polymérisation sera favorisé,
  • de couper, de poncer ou même de peindre la mousse seulement après que le temps de séchage à cœur soit écoulé. Ce temps est compris entre 20 et 40 minutes selon la référence choisie.

 La mousse PU s'applique par le biais d'un pistolet spécifique visser sur la bombe, ou alors manuellement par le biais d'une canule vissée sur la bombe.

Comment stocker les mousses PU ?

Il est fortement conseillé de toujours stocker les mousses PU en position verticale (valve vers le haut), dans une zone comprenant une température inférieure à 25°C, à l’abri des UV et des milieux humides, avec une durée de stockage de 12 mois maximum.