Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Panneaux de type B - Interdiction / fin d'interdiction / stationnement

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneaux de type B - Interdiction / fin d'interdiction / stationnement

Symbole d'interdiction, fin d'interdiction et de stationnement

Lire la description de l'article

Disponible en 360 versions
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
Ces panneaux de type B définissent les règles de conduite concernant le stationnement, les interdictions et fins d'interdictions, sur toutes les routes du domaine public et les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Ces panneaux sont des panneaux dits de position: ils sont placés à l'endroit même où l'obligation ou l'interdiction doit être observée.
Nos panneaux, de forme ronde, sont homologués et répondent parfaitement à la norme NF+CE.
Ils sont disponibles en 4 tailles différentes et 2 qualités de films rétroréfléchissants, selon leur implantation.

Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles:
  • Miniature: 450 mm

  • Petite: 650 mm

  • Normale: 850 mm

  • Grande: 1050 mm


2 qualités de films rétroréfléchissants:
  • classe 1 dans les agglomération

  • classe 2 pour les implantations en rase campagne


Tous les panneaux de type B doivent être montés avec les fixation Quick
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.