Vente de matériel pour les professionnels

Perceuses électriques

Tri

Produits populaires

Produits les plus populaires dans la catégorie Perceuses électriques

Würth propose une gamme de perceuses électriques conçues pour les professionnels

La perceuse électrique fait partie de l'équipement standard des professionnels du bâtiment, de l’automobile ou encore de la maintenance.

Les performances et le mandrin de perçage sont décisifs pour le choix d’une perceuse :

  • Les perceuses sont fabriquées dans une variété de conceptions différentes et avec différentes fonctions et options d'équipement. Les principales différences résident d'une part dans la puissance de la machine - elle varie de 300 W, par exemple pour les perceuses compactes, à 800 W pour les perceuses à percussion. Le diamètre de perçage, la vitesse de rotation et/ou le taux de percussion, déterminent également le type de travail pour lequel la perceuse peut être utilisée.

  • Le mandrin de perçage détermine si un outil peut également être utilisé pour visser ou travailler avec des forets, par exemple. WÜRTH vous propose également un grand choix de mandrins et d'adaptateurs adaptés aux différentes perceuses.

Dans la boutique en ligne de WÜRTH, vous trouverez un grand choix de perceuses pour toutes les applications professionnelles, par exemple :

  • Les perceuses électriques sont pour la plupart des machines compactes, maniables et de performance moyenne, qui percent rapidement et précisément dans le bois, le métal ou le plastique. Dans la plupart des cas, elles sont équipées d'un mandrin à action rapide qui permet l'utilisation de différents forets. Les perceuses électriques WÜRTH offrent une large gamme de possibilités de réglage et d'équipement pour un travail rapide et flexible sur le chantier.

  • Les visseuses-perceuses à percussion se distinguent des perceuses électriques par le fait que leurs mandrins conviennent également pour le vissage et que la vitesse de rotation du foret peut être réglée en conséquence.

  • En plus de la fonction de perçage, les perceuses à percussion ont également une fonction de percussion en option, ce qui facilite le perçage de la pierre et du béton. Des perceuses à percussion puissantes sont utilisées, par exemple, pour ciseler les murs et les plafonds, mais le perçage normal dans divers matériaux est également possible.

Sur la boutique en ligne Würth, vous retrouverez également tous les accessoires et consommables nécessaires à l'utilisation d'une perceuse électrique : forets, mandrins, malettes, poignées...

Les visseuses-perceuses électriques Würth


Les professionnels utilisent les outils de la gamme des produits électroportatifs et pneumatiques Würth. Dans cette gamme, on retrouve les visseuses-perceuses électriques. Rapides et précises, elles s’adaptent pour tous les travaux même les plus minutieux. Choisir votre future visseuse-perceuse de précision doit être fait avec la plus grande rigueur possible et en fonction de nombreux critères comme par exemple les types de matériaux dans lequel vous allez visser ou percer. Würth vous recommande les outils les plus adaptés afin que vous soyez le plus satisfait de votre achat tout en pouvant tirer le meilleur de votre nouvel outil.

Comme tous les outils Würth, les visseuses-perceuses sont dotées d’une qualité de travail optimisée et d’un grand confort d’utilisation. Les visseuses-perceuses électriques sont les machines électriques les plus légères et les plus compactes de la gamme des outils électroportatifs et pneumatiques Würth.

Würth vous recommande les visseuses-perceuses ultra légères car elles sont idéales pour des tâches ardues de plusieurs heures. Elles possèdent une autonomie redoutable ainsi qu’une très bonne vitesse de rotation. Pour des travaux dans des zones exiguës, sombres et difficiles d’accès, sa taille ainsi que sa construction compacte sont de véritables atouts. Avec les visseuses-perceuses électriques vous minimisez vos efforts. Montez et démontez en série à l’atelier comme sur le chantier, elles répondent à tous les besoins des professionnels tous les jours.