Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pieds à coulisse

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Pieds à coulisse

Détermination rapide et précise des valeurs millimétriques avec les pieds à coulisse de WÜRTH

Dans la construction métallique et dans le secteur automobile, les pieds à coulisse font partie de l'équipement de travail au quotidien. Ils déterminent rapidement et précisément le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de pièces et de dimensions les plus diverses. Du diamètre du tube à l'usure des disques de frein, il est possible de déterminer des valeurs fiables - toujours en supposant que l'on utilise la jauge d'épaisseur appropriée pour la zone de travail respective. WÜRTH propose une large gamme de pieds à coulisse de précision ainsi que des produits spécifiques à certaines applications.

Principales caractéristiques des pieds à coulisse

Dans le secteur professionnel, il existe un grand nombre de pieds à coulisse différents, dont certains présentent des différences considérables en termes de conception et de construction. Découvrez les principales caractéristiques de ces instruments de mesure :

  • Matériau : Les pieds à coulisse professionnels sont généralement fabriqués en acier inoxydable (inox) durci pour prévenir la corrosion ou l'abrasion. De tels signes d'usure peuvent influencer les valeurs mesurées dans le domaine millimétrique.
  • Précision de mesure : La norme DIN 862 définit les limites d'erreur pour certains types de pieds à coulisse. C'est pourquoi les pieds à coulisse certifiés DIN 862 sont très appréciés car ils offrent une précision de mesure comparable.
  • Plage de mesure : La plage de mesure varie en fonction de l'application de l'étrier. Par exemple, les pieds à coulisse de frein à disque de WÜRTH ont une plage de mesure de 0 à 50 mm, tandis que les pieds à coulisse d'atelier ont une plage de mesure allant jusqu'à 500 mm. La longueur du bec varie également considérablement selon l'application. Certains modèles, tels que les pieds à coulisse de poche compacts de WÜRTH, sont disponibles avec différentes longueurs de coupe.
  • Pieds à coulisse spécifiques : Certaines applications nécessitent des outils de mesure spéciaux. Par exemple, un pieds à coulisse pour disque de frein à grande longueur de bec mesure l'usure des disques de frein, tandis qu'un pieds à coulisse de profondeur est utilisé partout où la profondeur d'une pièce doit être mesurée.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : niveaux à bulle et électroniques et équerres de chantier.

Pieds à coulisse numériques : mesure rapide et confortable au millimètre près

Les pieds à coulisse numériques, semblables aux niveaux à bulle numériques, ne mesurent pas nécessairement avec plus de précision que la version analogique. Au lieu de lire les échelles de mesure ou l'échelle de vernier, le pieds à coulisse numérique affiche les valeurs mesurées en mm ou en pouces sur l'écran numérique. De plus, les données mesurées peuvent être immédiatement transférées dans des plans de construction ou des rapports de test via la sortie de données numériques.

En règle générale, les instruments de mesure étalonnés sont prescrits spécialement pour les rapports d'essais officiels. C'est pourquoi WÜRTH propose également des pieds à coulisse numériques avec certificats d'étalonnage, qui peuvent être utilisés pour documenter les valeurs de mesure requises conformément à la réglementation.