Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à dénuder

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Pince à dénuder

Pinces à dénuder (et à découper) les câbles électriques

La pince à dénuder, qui permet de mettre à jour l'âme d'un conducteur électrique en la débarrassant d'une petite section de son enveloppe protectrice, est indispensable pour effectuer des raccordements électriques rapides et soignés. Würth s'est penché sur les besoins des professionnels du secteur, afin de leur proposer une sélection de pinces adaptées à leurs besoins.

 

Pinces auto-réglables et pinces réglables manuellement

Afin de couper et de retirer la portion d'enveloppe ou de gaine nécessaire, la pince à dénuder se doit d'être correctement paramétrée. L'outil peut être calibré à l'avance tout comme être ajusté par l'utilisateur, en fonction des modèles existant. Chez Würth, nous vous proposons aussi bien :

  • des pinces à dénuder auto-réglables
  • que des pinces à dénuder réglables manuellement (conformes VDE ou non).

 

Des pinces à dénuder et à découper... y compris des fils sous tension

Outil de base des électriciens, la pince à dénuder ne se limite pas forcément à sa fonction première, à savoir le dénudage de fils et de câbles hors tension. Parmi les différents modèles imaginés et réalisés par Würth, vous trouverez donc des pinces à dénuder également à même :

  • de sectionner un conducteur
  • ou encore de dénuder/sectionner un conducteur sous tension (pour un courant montant généralement jusqu'à 1000 V [AC] et 1500 V [DC]). Veillez à vérifier si le modèle le permet et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité !

 Découvrez également les gammes de dénudeurs, pinces à sertir et pinces spécifiques à la coupe de câbles.

Coupe nette, ergonomie, résistance : les atouts des pinces Würth

Chez Würth, tout a été pensé pour faciliter la tâche des professionnels amenés à gérer de nombreux raccordements électriques au quotidien. Par leur conception et les matériaux qui les constituent, nos pinces à dénuder combinent donc efficacité, facilité d'utilisation et durabilité. La plupart de nos modèles vous garantissent :

  • un dénudage (et éventuellement découpage) net et précis, sans détérioration du fil ou du câble
  • un réglage rapide de l'outil et un travail sans effort
  • la possibilité de se glisser dans les endroits difficilement accessibles tels que les boîtiers de distribution et les armoires de commutateurs, grâce à des formats prévus à cet effet
  • une sécurisation qui vous préserve des blessures par dérapage
  • une utilisation sur le long terme, due à la résistance de l'outil.