Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pinces coupantes

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Pinces coupantes

Coupe propre et rapide de fils/câbles avec les pinces coupantes Würth !

La pince coupante est un outil de tous les jours. C'est pourquoi les professionnels ont toujours au moins une pince coupante à portée de main dans leur boîte à outils sur les chantiers ou bien dans leur servante d’atelier. Würth propose des pinces coupantes universelles ainsi que des pinces coupantes spécifiques répondant à des exigences liées à certains domaines (installation électrique, électronique...).


Les différentes pinces coupantes

Dans les installations électriques ou les rénovations électriques du bâtiment, il y a généralement peu de place pour les outils encombrants : les câbles, les prises et les boîtes de dérivation sont souvent déjà installés et la place se fait rare. A ce titre, les pinces coupantes permettent d’effectuer des coupages dans des endroits exigus et difficiles d’accès !

Les pinces coupantes électroniques ont été spécialement développés pour ces conditions : elles ont généralement une tête particulièrement étroite, qui peut être utilisée même dans les espaces les plus réduits, et un double ressort pour l'ouverture automatique de la pince coupante, qui facilite le travail à une main. La gamme Würth comprend des pinces coupantes électroniques avec tête pointue et tête ogivale, adaptés à des applications différentes.

Lorsque vous travaillez sous tension, vous devez utiliser des pinces coupantes testées VDE. Cette norme de sécurité de la « Verband der Elektrotechnik » représente les outils spécialement développés pour les électriciens : ils sont totalement isolés et sont testés sous 10000V, pour des travaux sous tension allant jusqu’à 1000V.

Les pinces coupantes diagonales (ou latérales) sont quant à elles des outils conçus pour proposer une forte démultiplication et sont capables de couper les fils souples à durs, tout comme les cordes à piano.


Würth est aussi un spécialiste des fixations, outils et matériaux de construction

En plus de proposé une gamme importante d’outils manuels, Würth est aussi reconnu pour savoir-faire en matière de fixations (vis, agrafes, rivets, écrous…), machines (sans fil, électriques et pneumatiques), métrologie ou encore d’EPI (chaussures de sécurité, vêtements de travail…).