Pistolet mastic colle sans fil : jointez en toute facilité et efficacité
Économiques et offrant un grand confort d’utilisation, les pistolets mastic colle sans fil permettent de doser précisément la quantité de colle ou de mastic à appliquer. Proposés sur le catalogue Würth afin de répondre aux besoins des professionnels, nos pistolets à mastic colle et mortier chimique sans fil sont fonctionnels et adaptés à une grande pluralité d’utilisations.
La polyvalence au service des professionnels
Les pistolets mastic colle sans fil / à batterie présentés dans cette catégorie ont l’avantage d’être d’une grande polyvalence. Leurs fonctionnalités leur permettront de répondre aux plus hautes attentes.
Une robustesse à toute épreuve
Solides, ces pistolets mastic et colle sans fil / à batterie sont dotés d’engrenages métalliques et de pièces particulièrement robustes qui assureront une longue durée de vie au pistolet et ce, même dans le cadre des applications et des chantiers les plus difficiles.
Des conditions de travail confortables
Ces pistolets sans fil assurent le meilleur contrôle de la vitesse pour une extrusion facile et régulière, même avec les colles et les mastics les plus visqueux. Pour toujours plus de confort, l’affichage de l'état de charge sur la batterie permettra d’avoir une idée plus précise de sa capacité restante.
Des finitions réussies
Grâce au débrayage de la crémaillère et à son retour automatique, le produit est contenu dans le pistolet de manière étanche et ne s’écoule que sur demande. Une finition propre est donc garantie pour chaque joint de colle mastic.
Comment sélectionner votre pistolet mastic ?
Après avoir fait le point sur vos besoins avec précision, vous pourrez vous pencher sur les critères de sélection les plus importants, soit :
- la tension nominale de votre pistolet silicone : comprise entre 12 V/DC et 18 V/DC,
- le nombre de batteries de votre produit et leur capacité,
- la force de pression de vos outils,
- sans oublier le type de cartouches pouvant y être associées (en termes de contenance, notamment).
Pour des conditions de travail idéales, le poids de votre pistolet mastic colle sans fil peut également être pris en compte. Compactes, les références et les produits Würth vous assurent une manipulation facile sur vos différents chantiers.