Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pistolets thermiques électriques

Pistolets thermiques électriques : votre allié des opérations de collage et soudage

Outil polyvalent par excellence, le pistolet thermique électrique, pouvant aussi être appelé décapeur thermique électrique, permet de décaper plus facilement des surfaces et de les débarrasser efficacement de leur peinture ou de leur vernis. Légers et faciles à prendre en main, chaque modèle de pistolet thermique électrique proposé par votre fournisseur est adapté aux exigences des professionnels. Nos pistolets se démarqueront de ce fait par leur puissance mais également par une conception ergonomique des plus agréables comme l’ensemble de notre outillage.

Caractéristiques et fonctionnement du pistolet thermique électrique

Se présentant sous la forme d’un pistolet, cet outil professionnel produit un air chaud. Sortant par la buse, située à l’avant du pistolet, le décapeur thermique permet ainsi :

  • de décoller d’anciennes couches de vernis, de peintures,
  • de dégripper des pièces,
  • de dégivrer des canalisations,
  • de retirer des étiquettes et autocollants
  • d’emballer sous film
  • ou encore de sécher plus rapidement des collages, des enduits ou autres.

Bien choisir votre pistolet thermique électrique

Un pistolet thermique électrique permet de réaliser des opérations variées, à condition de savoir choisir un modèle adapté à ses besoins.

Une question de puissance

Elle permet de savoir quelle est la température maximale que votre pistolet décapeur thermique peut atteindre. Dans ce cadre, plus la température est importante et plus l’appareil sera puissant et adapté à un usage intensif. Les modèles de pistolets thermiques présents dans la gamme Würth ont une puissance comprise entre 1600 et 2300 W.

Le flux d’air

Le flux d'air, c’est le nombre de litres d’air produit par minute. Si le modèle permet de réaliser différents réglages, le pistolet thermique pourra s’adapter à différents types de tâches et se démarquera par une excellente polyvalence.

Autres caractéristiques

Pour plus de confort, pensez également au poids de votre pistolet thermique électrique ! Les modèles Würth pèsent, en moyenne, entre 700 et 750 grammes. La longueur du câble électrique est elle aussi importante, tout comme l’ergonomie et les fonctionnalités de l’appareil. La présence d’un écran LCD permettra, de plus, de faciliter l’utilisation de la machine durant vos travaux.