Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plot de terrasse

Les plots de terrasse pour professionnels de la pose de terrasses

Vous cherchez un moyen simple et pratique d'aménager une terrasse ? Les plots de terrasse conçus par Würth vous offrent une solution clé en main pour poser vos dalles ou vos lames en bois. Professionnels, découvrez sans plus tarder les avantages que vous procurent nos différents modèles de plots réglables.

 

Des plots réglables à l'envie, pour vos terrasses et planchers éclairés

Grâce aux plots de terrasse, vous pouvez ajuster avec précision la hauteur de la structure que vous mettez en place. Ceux-ci vous permettent d'égaliser les différences de niveau entre les éléments constitutifs de votre terrasse, afin d'obtenir une surface parfaitement plane, même si celle-ci repose sur un terrain incliné. Les plots peuvent généralement servir à l'aménagement :

  • de terrasses (extérieures, intérieures, de toit...)
  • de bordures de piscine
  • de chemins et de planchers éclairés
  • de cours et de balcons, etc.

 

Optez pour des plots de terrasse polyvalents, sécurisés et résistants

Nos différents supports de terrasse sont munis d'orifices qui permettent de faire passer des câbles, mais assurent également la circulation de l'air et l'évacuation de l'eau de pluie. Notez que la pose de plots s'effectue de préférence sur une dalle en béton pourvue d'une légère déclivité, ce qui facilite l'écoulement de l'eau hors de la structure. Polyvalents, fiables et durables, la plupart de nos plots de terrasse :

  • peuvent supporter des matériaux très divers, tels que le bois, la pierre, la céramique, la fibre de verre ou encore le métal
  • vous garantissent une stabilité optimale, et disposent par ailleurs d'une rainure de sécurité qui empêche tout desserrage involontaire
  • résistent à des températures extrêmes (généralement de de -30 °C à 90 °C), aux produits chimiques, à l'eau de mer et aux rayons UV.

 

Différents accessoires (niveleurs, clips), capacités et hauteurs max

Les plots de terrasse pour professionnels développés par Würth sont répartis en plusieurs gammes (Eco, Premium...), elles-mêmes subdivisées en des séries de plots au diamètre plus ou moins important. Afin de choisir au mieux le modèle de plot de terrasse qui vous convient, notez que chaque plot :

  • présente une hauteur minimum et maximum différente
  • possède une capacité de charge spécifique, qui induit une quantité plus ou moins grande de plots à installer
  • dispose de ses propres accessoires proposés en option (les plots de la gamme Premium, par exemple, peuvent s'accompagner de niveleurs chargés de compenser l'inclinaison d'une pente jusqu'à 5%, ainsi que de clips adaptés à toutes les configurations de pose de dalles ou de lambourdes).
Profitez également de nos gammes de produits associés : Vis à bois avec pointe autoperceuseColles à boisCordeau de traçageConnecteurs et assemblages bois...