Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Adaptée à un usage intensif, classée grade 3 conformément à la norme EN 1906
Béquille avec ressort de rappel
ClickFix - montage sans outil de la poignée de porte
Adaptée à un usage intensif, classée grade 4 conformément à la norme EN 1906 et également conforme à la norme EN 1634, résistance au feu 2h
Ferrure en acier inoxydable haute qualité pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3.
Ferrure en acier inoxydable haute qualité avec rosace carrée à visser