Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pointeau de centrage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Pointeau de centrage

Le pointeau, l’outil parfait pour marquer l’emplacement d’un trou à percer

Vous devez percer un trou ? Pour réaliser un perçage soigné, mieux vaut commencer par imprimer une marque à l’emplacement envisagé. C’est le rôle joué par le pointeau. Würth met toute une série de pointeaux de qualité à la disposition des professionnels : découvrez-les sans plus tarder !

 

Un outil de frappe doté d’une pointe en acier, capable de perforer les métaux

Le pointeau est un outil de frappe. Il appartient à la famille des poinçons, ces instruments destinés à laisser une marque ou à percer des pièces en tout genre. La pointe du pointeau, généralement composée d’acier trempé, vous garantit de pénétrer des matériaux très résistants, comme le métal. Un pointage se doit en effet d’être :

  • précis et sans décalage, pour préparer un perçage impeccable (par exemple une série de trous parfaitement alignés sur une pièce usinée)
  • assez puissant pour laisser une marque bien distincte.

 

Pointeaux à frapper au marteau ou automatiques, sur simple pression manuelle

Chez Würth, nous avons développé plusieurs types de pointeaux de centrage, chargés de répondre à différents besoins et habitudes de travail. Notre catalogue en ligne vous propose ainsi :

  • des pointeaux classiques, à frapper avec un marteau ou une massette
  • des pointeaux munis d’une poignée ergonomique de protection, qui absorbe les vibrations lors de la frappe et vous évite des blessures aux mains
  • des pointeaux automatiques, qui s’enclenchent sur simple pression de la main (l’autre main restant entièrement libre), assurent un pointage rapide et minutieux, sont dotés de pointes remplaçables, et dont la puissance peut être régulée à l’aide d’une simple molette.

Retrouvez nos autres gammes d'outils manuels pouvant vous être utiles : Chasse-goupillesMarteaux ou encore Pointes à tracer.

Choisissez le diamètre et la force de percussion de votre pointeau de centrage

Maintenant que vous connaissez les différents modèles développés par nos soins et proposés sur notre site web, il ne vous reste plus qu’à choisir le pointeau de centrage le plus adéquat. Pour marquer la zone de votre futur perçage avec la plus grande précision, jetez donc un œil à ces paramètres :

  • le diamètre de la surface de frappe (10 mm, 12 mm…), le diamètre du corps du pointeau (11 mm, 17 mm…) et la largeur de la pointe (4 mm, 5 mm...)
  • la longueur du pointeau (95 mm, 120 mm, 150 mm...)
  • et éventuellement sa force de percussion (2 à 5 kg, 6 à 13 kg, 18 à 25 kg…)