Produits similaires
Produits similaires

Polish haute brillance P20 Plus

Polish ultra brillant moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 64 85 01

Caractéristiques:

  • Base chimique: Isoalcane
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Jaune clair
  • Densité: 1,02 g/cm³
  • Durée de stockage après à production: 24 Mois
  • Sans silicone: Oui
Poids sans emballage Conditions de durée de conservation à partir de la production Base chimique Odeur/parfum Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
1 kg Isoalcane Caractéristique 0893150020
x 1
 
250 g à la température ambiante Isoalcane Caractéristique 0893150022
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description

Composition spécialement adaptée à base d'oxyde d'aluminium

  • Travail rapide associé à une brillance exceptionnelle
  • Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P2000 ou supérieur

Viscosité élevée

  • Le polish n'éclabousse pas
  • Economique
  • Génère peu de poussière
  • Plus besoin de nettoyer les zones adjacentes

Utilisation manuelle ou avec une lustreuse

Pour les peintures classiques et anti-rayures

Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou anciennes

Sans silicone

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Application

Polish ultra brillant moyennement abrasif permettant de préparer efficacement la peinture, d'éliminer les micro-rayures et les imperfections sur les peintures anciennes et d'éliminer les défauts sur les couches de finition durcies.

Préparation des travaux de peinture :

Traces de ponçage et rayures, remise en état des véhicules d'occasion

Instructions

Bien agiter avant l'emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur la mousse de polissage et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Placer la mousse de polissage à plat sur la surface et démarrer la lustreuse. Appliquer une pression à 1 500-2 000 tr/min, jusqu'à élimination des micro-rayures ou des imperfections de la peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top