Porte-embout : accessoire incontournable pour les tournevis et visseuses
Élément incontournable pour le travail avec des visseuses ou des tournevis, le porte-embout est bien connu des professionnels. Pratique et simple à prendre en main, il est couramment utilisé en atelier comme sur les chantiers et peut répondre à une grande variété d’utilisations. Würth, votre expert en outillage professionnel, vous propose de découvrir sans attendre ses différentes gammes. À jonc, à changement rapide ou encore doté d’un aimant, le porte-embout idéal est forcément parmi les nombreuses références du catalogue ! Le porte embout est un produit incontournable de votre boîte à outils.
Quels avantages à utiliser un porte embout ?
Lors d’un vissage, le porte-embout permet de maintenir l’embout de vissage de manière fiable et solide et ce, même dans les conditions les plus difficiles. On l’utilise notamment avec une visseuse ou une perceuse sans fil, une perceuse à percussion ou encore avec un tournevis pouvant accueillir un porte-embout. Ces outils sont généralement dotés d’un mandrin à action rapide ou encore d’une douille hexagonale magnétique sur laquelle on peut intégrer un porte-embout.
Son intérêt est notable : grâce à lui, les professionnels peuvent travailler avec tout un assortiment de d’embouts de vissage et ce, sans avoir à changer d’outil. Dans certains cas, il peut même faire office d’adaptateur. On peut alors facilement transformer une perceuse en visseuse.
Une fois doté d’un embout de vissage, vous pourrez facilement visser et dévisser des vis à empreinte cruciforme, torx, pozidriv, phillips, AW, RW, étoile, tri-wing…
La qualité au service des professionnels
Robustes et pensés pour durer, les porte-embouts Würth sont des valeurs sûres de votre outillage que tout professionnel adoptera avec confiance. Au sein d’une gamme où les pièces différentes sont nombreuses, ces derniers sont invités à choisir le porte embout le mieux adapté à leurs besoins.
Nos porte-embouts à changement rapide
Ces modèles ont été pensés pour être pratiques avant tout et ont l’avantage de pouvoir être changés rapidement et à une seule main. Ils sont les incontournables à avoir sur un chantier et sont disponibles en différentes versions, leurs empreintes, la longueur de leur lame ou encore le diamètre de leur douille permettant de les sélectionner.
Nos porte-embouts à jonc
Pensés pour une utilisation efficace et surtout, sécurisée, ces modèles sont synonymes d’un montage fiable et convaincront grâce à leur belle polyvalence. Ces outils sont dotés d’un corps en aimant inoxydable et d’un aimant permanent.
Nos porte-douilles
Ces connecteurs ont été pensés pour permettre l’utilisation des douilles sur les machines dotées d’un mandrin standard. Leur longueur moyenne est comprise entre 50 et 75 millimètres. Les professionnels pourront choisir entre des outils avec une empreinte de type fente et une empreinte six pans extérieurs.
Nos porte-embouts avec aimant
Pratiques, ces porte-embouts sont simples d’utilisation et ont fait l’objet de toutes les attentions. Grâce à leur conception, ces produits garantissent notamment une durée de vie accrue pour les embouts qui y seront associés. Un porte embout magnétique permet un vissage de qualité.
Nos porte-embouts non magnétiques
Un porte-embout non magnétique est spécialement pensé pour le travail en milieu métallique. Non magnétiques, pour ne pas attirer les copeaux, ces modèles se déclinent en produits différentes empreintes et longueurs.