- Courant triphasé
- Diamètres de fil de 0,8 à 1,2 mm
- Facteurs de marche et puissance élevés pour une utilisation hautes performances
- Mode 2 temps et 4 temps
- Refroidissement à l'air
Facilité du soudage
- Correction instantanée des variations de la longueur de l’arc
- Arc très stable avec peu de projections
Panneau de commande manuel et 2 affichages digitaux
- Visualisation du voltage, de la vitesse de fil et de l'ampérage
Polarité réversible
- Généralement pour les fils fourrés de base et les fils autoprotecteurs (Innershield)
Dévidoir 4 galets motorisés
- Dévidage en toute sécurité
- Parfait pour les fils doux
Veille 30 W
- Economie d'énergie
- Respect de l'environnement
- Durée de vie prolongée
Faisceau à diffusion sécurisée
- Empêche la contamination du gaz par l'air ambiant
Compensation de la variation du voltage d'alimentation
- Permet de souder avec les mêmes paramètres même lors de variations du réseau
Câble d'alimentation de 8,5 mètres
EN 60974-1 : sources de courant de soudage
EN 60974-5 : dévidoirs
EN 60974-10 : compatibilité électromagnétique
Poste principalement utilisé dans l'assemblage et la réparation de tous les éléments dans la plupart des matériaux
Possibilité de réaliser des assemblages homogènes et hétérogènes ainsi que des opérations de rechargement
Assemblage de pièces en aluminium, aciers, acier inoxydable, alliages à base de cuivre et de nickel, fonte
Chaudronneries, charpentes métalliques, serrureries, tuyauteries, carrosseries, engins de levage et de manutention, équipements de transport (ferroviaire, automobile, naval)
Diamètres de fil
- Ø 0,8 : pour les carrossiers
- Ø 1,0 : le plus polyvalent
- Ø 1,6 : souvent pour souder à plat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!