Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rabot électrique EH 4
Rabot hautes performances avec système d'évacuation large des copeaux et sac à poussière pour une utilisation propre et sans problème
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Rabotage sans effort qui ne nécessite pas d'exercer beaucoup de force, même sur le bois dur
Moteur haute performance de 1050 W
Finitions parfaites de surface
Vitesse de rotation élevée et grande largeur de lame
Elimine pratiquement toutes les opérations de nettoyage dans la zone de travail
Sac à copeaux haute contenance avec indication du niveau de remplissage
Flexibilité maximale lors du travail
Les copeaux peuvent être éjectés vers la droite ou vers la gauche (réglable)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!