Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rabots électriques



Le rabot électrique Würth : un outil électroportatif pour tout type de rabotage

Appareil indispensable pour tous vos travaux de menuiserie, le rabot électrique Würth permet un travail efficace sur le bois. Idéal pour effectuer des rabotages, le rabot électrique vous permet de transformer une pièce de bois brute en une pièce de bois à la surface lisse et plane. Les rabots électriques Würth ont été conçus pour répondre aux exigences des professionnels.

Un rabotage performant sur différents types de bois

Très simple à utiliser, le rabot électrique est doté de lames, également appelés fers, fixées à un tambour qu’un moteur entraîne à une vitesse de 10000 à 16000 tours/minute. A l’avant du rabot, une poignée sert à régler la quantité de bois à enlever. Selon le type de surface à raboter, il convient de choisir une lame adaptée. Les lames de rabot HSS ou en acier rapide permettent de travailler sur des bois tendres. Pour les bois synthétiques ou durs, privilégiez les lames en carbure. Pour un travail en toute sécurité, évitez de travailler sur une pièce de bois avec vis ou clous comme un parquet.

Le rabot électrique : un outil polyvalent et puissant

Incontournable pour tous les professionnels de la menuiserie, le rabot électrique permet de réaliser différents types de travaux en dehors du rabotage. S’il est doté d’un cylindre ponceur, le rabot peut en effet se transformer en une véritable ponceuse. Avec un réglage de profondeur adéquat, vous pouvez poncer très facilement.

Pour effectuer un décapage de peinture ou de vernis, vous devrez utiliser un décapeur thermique. Que ce soit pour un usage à domicile et pour répondre à des exigences pros, nos rabots présentent des caractéristiques très pratiques : moteur puissant qui permet un travail sans effort, sac à copeaux, grande longueur de fil d’alimentation, … Grâce à une bonne prise en main, vous pouvez réaliser un travail soigné et précis.

Retrouvez également sur notre site une gamme complète d’outils (meuleuses d'angle, perceuse, scie, …) ainsi que de nombreux accessoires pour rabots : fers réversibles, lames en carbure, en acier chromé… Accédez aussi à notre gamme très complète d’équipements de protection : lunettes de protection, protections auditives…