Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelles plates

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Rondelles plates

Rondelle plate : la pièce de fixation présente dans tous les assemblages

Pièce de fixation indispensable pour les professionnels évoluant dans les domaines de la menuiserie, de l’industrie, de la construction ou même de l’automobile, la rondelle plate est une pièce mécanique très courante qui se décline en une grande variété de versions. Expert en outillage professionnel, Würth vous propose ici une large gamme de rondelles plates et vous garantit des produits fiables et robustes pour tous vos travaux et projets de fixation et de serrage.

La rondelle plate, une valeur sûre

Le rôle d’une rondelle plate est de supporter la pression due à l’utilisation d’une vis et de bloquer cette dernière. La rondelle plate permet une bonne adhésion du système de fixation. Elle permet également de protéger la surface d’une pièce à fixer puisque la rondelle plate empêche tout type de frottement entre la tête de la vis et l’écrou.

Très présente en plomberie, en construction mécanique mais aussi dans les travaux les plus courants, elle est forte de différents atouts :

  • une rondelle plate garantit des fixations robustes et fiables à court comme à long terme,
  • une rondelle plate réduit les risques de fendages et de fissures,
  • et enfin, elle  permet de réduire le serrage du boulon et ainsi, de préserver davantage les matériaux en jeu.

Très pratiques, les rondelles plates s’adaptent à différents types de travaux et garantissent des fixations robustes et fiables. Expert en outillage, Würth vous propose également un panel complet de pièces de boulonnerie et de visserie pour vos projets de fixations : vis à filetage métriquevis à boisvis à tôleécrous...

Comment choisir une rondelle plate ?

Afin de garantir les meilleures fixations, votre fournisseur vous propose des références de rondelles plates de qualité qu’il est important de sélectionner avec soin.

Une question de matériaux

Les rondelles plates peuvent être proposées en différentes matières :

  • en acier simple, pour les travaux les plus courants,
  • en acier galvanisé et acier inoxydable A2 et A4, pour garantir une meilleure résistance à la corrosion, notamment pour les installations situées en extérieur. L’acier inox permet également d’éviter les problèmes d’acier rouillé,
  • en laiton, l’alliage de zinc et de cuivre étant reconnu pour sa grande résistance.


Une question de dimensions

En effet, pour qu’une rondelle plate soit efficace et qu’elle soit bien adaptée à la tige filetée, il est important de choisir la bonne taille. Les diamètres intérieur et extérieur des rondelles plates sont particulièrement importants tout comme leur épaisseur.

Conformes aux normes DIN 125, ISO 7089 ou encore NF E 25513, les rondelles plates présentes dans le catalogue Würth sont disponibles en différentes versions, soit en version standard ou en version large. Étant fortes d’un plus grand diamètre extérieur, ces dernières auront la particularité d’occuper une surface plus importante sous la tête de la pièce de fixation. Nous conseillons fortement aux professionnels d’avoir dans leur boîte à outil des rondelles plates de différents modèles (rondelle en acier inox, en acier simple, etc…) et de différents diamètres pour pouvoir réaliser tout type de fixation.

Enfin, afin d’accompagner idéalement les professionnels, Würth propose également des boîtes de rangement pour rondelles plates. Grâce à ces dernières, ils auront l’avantage de toujours avoir une rondelle à la bonne dimension à portée de main !