Les rondelles Würth : des pièces résistantes pour une fixation optimale
Très utiles pour tous les travaux de fixation ou de serrage, les rondelles sont des pièces mécaniques conçues pour supporter la pression causée par l’utilisation de vis. Würth vous propose un large choix de différents types de rondelles anneaux : rondelles en acier, rondelles en inox, rondelles élastiques, rondelles ressort…
Une gamme complète de rondelles pour toutes vos fixations
La rondelle a pour rôle de protéger la surface de la pièce qui doit être serrée. En bloquant la vis, elle garantit également une adhésion optimale du système de fixation. Son utilisation permet en effet un retour élastique ce qui réduit grandement le risque d’une éventuelle désolidarisation. Selon les besoins, il existe différents types de rondelles. La rondelle plate étroite est la plus courante.
Les rondelles d’appui ou rondelles cuvettes sont utilisées pour offrir une protection à la surface vissée. La rondelle ressort répond quant à elle à des besoins particuliers. En effet, elle permet de résister aux chocs et aux vibrations. Ayant un rôle de freinage, la rondelle éventail possède pour sa part une denture extérieure ou intérieure. Ses dents se fixent dans l’objet dans lequel elle est vissée et permettent ainsi une fixation maximale.
Les professionnels travaillant dans le secteur mécanique utilisent des rondelles d'épaisseurs et de matériaux divers, notamment l'acier inoxydable (inox A2 ou A4), le laiton et l'acier zingué. L'épaisseur minimale des rondelles est de 2 mm et atteint un maximum de 7 mm avec plusieurs tailles intermédiaires adaptées à tous les besoins. Les rondelles d'angle sont essentielles pour le transfert optimal des charges de tension des ferrures métal/bois avec des vis à tête fraisée. Trouvez en ligne toutes les tailles et tous les types de rondelles, procédez à l'achat de la quantité dont vous avez besoin pour votre projet.
Des rondelles adaptées à différentes utilisations
En fonction de l’utilisation souhaitée, les rondelles anneaux sont disponibles en différents matériaux. Si l’acier classique est un modèle résistant, la matière inox est à privilégier pour une utilisation en extérieur. Pour avoir toujours à disposition le modèle de rondelle qui vous convient, Würth met à votre disposition des coffrets de rondelles très pratiques. Soigneusement rangées dans différents compartiments, les rondelles peuvent être retrouvées facilement.
Vous retrouvez en un instant la rondelle dont vous avez besoin. Retrouvez également tous nos coffrets de fixations mixtes avec vis à filetage métrique, vis à bois, vis à tôle, écrous...