Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban d'étanchéité adhésif, une face

Produits les plus populaires dans la catégorie Ruban d'étanchéité adhésif, une face

Rubans d'adhésifs une face pour professionnels

Würth vous présente sa gamme de rubans d’étanchéité adhésifs (une face) pour les professionnels du bâtiment afin de faciliter vos travaux. Afin de réaliser différentes applications sur les chantiers, cette gamme polyvalente vous offre une vaste opportunité d’utilisations. Parfait pour l’étanchéité à l’air et au vent des membranes en intérieur et en extérieur.

Les rubans d’étanchéité adhésifs de grande qualité à base de papier sont des indispensables pour la charpente, la couverture, la construction bois, le plaquiste. Ils sont résistants aux UV (à plus ou moins long terme) et aux intempéries pour une partie d’entre eux. Ils offrent également un collage étanche et coupe-vent, à l'extérieur et/ou à l'intérieur. Ils ont une excellente adhérence initiale et finale, et une bonne résistance au vieillissement.

Ils confèrent une sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations ainsi qu’une protection contre l'humidité et la formation de moisissures dans les applications d'isolation. Ces produits ne contiennent pas de solvants et sont ainsi respectueux de l’environnement.

Manipulation des rubans adhésifs d'étanchéité 

Fixer le ruban d’étanchéité sur le raccord chevauchant en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière, il faut s'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées. Ne pas soumettre le ruban d’étanchéité adhésif à une tension à long terme. Le ruban est facile à retirer à la main.