Vente de matériel pour les professionnels

La scie sauteuse électrique : un outil de découpe incontournable

Outil de découpe courant, la scie sauteuse électrique est idéale pour tous les travaux d’assemblage. Souvent utilisée en menuiserie dans le domaine professionnel, elle est également adaptée pour un simple travail de bricolage. En tant qu’experts de l’outillage électroportatif, nous vous proposons une sélection d’outils neufs et performants destinés à la découpe de planches et de panneaux de bois ou même de métal de plastique ou de céramique.

Une scie électrique performante

Idéale pour réaliser des coupes droites ou des arrondis avec précision et rapidité, la scie sauteuse électrique est dotée d’une fine lame dentée en partie reliée au moteur. D’une puissance d'entrée de l’ordre de 800 Watts, les scies sauteuses Würth possèdent une capacité de coupe importante qui permet la découpe de matériaux épais.

Pour optimiser votre travail de découpe, choisissez une lame adaptée au type de matériau sur lequel vous travaillez. Découpez du bois ou des métaux avec des lames en acier et du carrelage avec des lames spécifiques sans denture.

Un outil électroportatif doté d’un grand confort d’utilisation

Les modèles Würth sont dotés d’un mouvement pendulaire qui assure une découpe plus rapide et précise et offrent également une plus grande longévité à vos lames. En fonction de votre préférence, vous avez le choix entre deux types de poignée pour un plus grand confort d’utilisation : la poignée étrier ou la poignée champignon.

Cette dernière est particulièrement adaptée pour des travaux précis en comparaison avec la scie sauteuse électrique poignée étrier dont le manche est plus sommaire. Würth met également à votre disposition une gamme complète d’outils sans fil dans laquelle vous pouvez retrouver le coffret scie sauteuse avec batterie incluse très pratique. 



Utilisation universelle : les scies sauteuses permettent un travail polyvalent

Différents matériaux peuvent être traités avec une scie sauteuse. Les scies sont utilisées aussi bien pour le sciage du bois, par exemple dans la construction de meubles, que pour le traitement de pièces de carrosserie ou de plaques de plâtre. Pour ce faire, les professionnels utilisent des lames de scie spéciales telles que des lames de scie sauteuse pour le métal ou des lames de scie sauteuse pour les panneaux de carrosserie automobile.

Comme pour la scie alternative, le principe de fonctionnement de la scie sauteuse est basé sur la course du pendule : en plus du mouvement vertical de la scie, la lame de scie se déplace vers l'avant et vers l'arrière. Cela augmente la performance de sciage et les copeaux sont mieux éjectés.

Comment choisir sa scie sauteuse électrique ?

Chaque prestation impose des exigences différentes aux outils et aux machines à utiliser. Chez WÜRTH, vous trouverez principalement deux types de scies sauteuses :

  • Les scies sauteuses pendulaires pour les travaux de haute précision sont idéales pour les travaux fins qui nécessitent un travail précis : un guidage innovant de la lame de scie garantit une flexion minimale de la lame de scie. De plus, ces scies convainquent par leur excellente souplesse de fonctionnement. Cela simplifie non seulement le travail avec ces scies sauteuses, mais garantit également la précision des coupes. Chez WÜRTH, vous trouverez des scies sauteuses de précision avec poignée en forme champignon ou en forme étrier. Les poignées ont une petite circonférence de sorte qu'elles tiennent bien dans la main et que la scie reste facilement contrôlable.
  • Les scies sauteuses pendulaires pour le travail sur les chantiers difficiles sont le bon choix pour une utilisation dans des matériaux durs et épais. Un moteur de surcharge permet, par exemple, de traiter des poutres dures et épaisses avec une réserve de puissance élevée. Les scies sauteuses puissantes avec poignées sont ergonomiques et dotées d'une surface de préhension douce qui offre un grand confort de travail.

Le choix de la scie sauteuse n'est pas le seul facteur décisif pour un résultat optimal. Le choix de la bonne lame de scie sauteuse est tout aussi important, sinon le travail est rapidement interrompu par des lames de scie inefficaces, tordues ou surchauffées. WÜRTH propose une gamme complète de lames de scies sauteuses et d'accessoires appropriés ainsi que des équipements de protection destinés à assurer la sécurité de tous les utilisateurs.

La scie sauteuse électrique : un outil de découpe incontournable


Outil de découpe courant, la scie sauteuse électrique est idéale pour tous les travaux d’assemblage. Souvent utilisée en menuiserie dans le domaine professionnel, elle est également adaptée pour un simple travail de bricolage. En tant qu’experts de l’outillage électroportatif, nous vous proposons une sélection d’outils neufs et performants destinés à la découpe de planches et de panneaux de bois ou même de métal de plastique ou de céramique.

Une scie électrique performante


Idéale pour réaliser des coupes droites ou des arrondis avec précision et rapidité, la scie sauteuse électrique est dotée d’une fine lame dentée en partie reliée au moteur. D’une puissance d'entrée de l’ordre de 800 Watts, les scies sauteuses Würth possèdent une capacité de coupe importante qui permet la découpe de matériaux épais.

Pour optimiser votre travail de découpe, choisissez une lame adaptée au type de matériau sur lequel vous travaillez. Découpez du bois ou des métaux avec des lames en acier et du carrelage avec des lames spécifiques sans denture.

Un outil électroportatif doté d’un grand confort d’utilisation


Les modèles Würth sont dotés d’un mouvement pendulaire qui assure une découpe plus rapide et précise et offrent également une plus grande longévité à vos lames. En fonction de votre préférence, vous avez le choix entre deux types de poignée pour un plus grand confort d’utilisation : la poignée étrier ou la poignée champignon.

Cette dernière est particulièrement adaptée pour des travaux précis en comparaison avec la scie sauteuse électrique poignée étrier dont le manche est plus sommaire. Würth met également à votre disposition une gamme complète d’outils sans fil dans laquelle vous pouvez retrouver le coffret scie sauteuse avec batterie incluse très pratique.