Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Stop roulement haute résistance
Stop roulement haute résistance
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EbGSVCRZNH0

Stop roulement haute résistance - 1

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stop roulement haute résistance

Pour l'assemblage haute résistance de pièces cylindriques soumises à des charges élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Durcissement fiable à basses températures autour de 0 °C


Aide à l'utilisation hivernale



Haut niveau de comblement des interstices


Recouvre complètement les irrégularités sur de grandes surfaces



Capacité de remplissage des interstices de 0,15 mm


Permet de corriger les écarts même extrêmement importants de manière économique.



Prévient la corrosion due aux frottements


Les roulements ne se grippent pas.



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce à une buse astucieuse à verrouillage rotatif

  • Une main reste toujours libre.

  • Système distributeur réglable en continu

  • La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.

  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

  • Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.

  • Mastic de retenue pour roulements enregistré NSF, classe S5

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable jusqu'à +82 °C

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.