Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Système de tiroir, Vionaro

Les systèmes de tiroirs Vionaro

Vionaro, la rencontre de la technique fonctionnelle et de la forme parfaite. La gamme de tiroirs Vionaro compte de nombreuses références afin de répondre au mieux à vos besoins.

Les tiroirs Vionaro de Grass (marque du groupe Würth) ont pour base les coulisses Dynapro (Soft-Close ou Tipmatic), éprouvés depuis des années par des millions d’artisans à travers le monde. Ses capacités de charge élevées (40 à 70 kg, ses qualités de coulissement (fluide et léger), ainsi que sa synchronisation d’ouverture en font le système de coulisses le plus adapté à guider les tiroirs Vionaro.

Les côtes de tiroirs Vionaro sont également le fruit de longues années d’expérience de Grass dans les systèmes de tiroir et reprennent donc les principaux avantages des systèmes de tiroirs de la gamme. Son réglage frontal en trois dimensions intégré permettra à chacun de trouver le bon positionnement et des valeurs de jeu entre façades les plus rationnels. Son système de fixation de façade très robuste, inspiré des tiroirs DWD XP, laissera libre cours à la créativité de chacun pour le choix des matériaux. Son système de fixation de dos et de fond inspiré des tiroirs Nova Pro garantira un montage simple et rapide pour tous.

13 millimètres ! Le design n’a pas besoin de plus d’espace…

Avec une forme claire, un design pur et des matériaux haut de gamme, vos clients pourront valoriser leurs meubles de cuisine, de salle de bains, de salon et de chambre à la perfection.

Les profils lisses disponibles en trois couleurs (argent, graphite, blanc neige) et quatre hauteurs (63,89,121,185 mm) permettront à chacun de proposer le tiroir le plus adapté à la typologie de meuble qu’il recherche. Les couleurs mat, unique dans la gamme de tiroir, se révèlerons parfaitement adaptées au design épuré des meubles. Les différentes hauteurs permettront d’exploiter idéalement l’espace à agencer. Afin de trouver un esthétisme le plus sobre possible, les profils de façade de tiroirs intérieurs (hauteur 89 et 185mm) ont été réduits à leur minimum et ne sont épais que de 7mm.