Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tarauds

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Tarauds

La gamme de tarauds pour professionnels : efficacité et précision

Le taraudage est une opération d’usinage qui produit un filetage intérieur dans un trou percé. Le taraudage est le moyen le plus sûr pour réaliser des filetages intérieurs précis, tout en restant économique.

Le taraudage est une opération facile mais sujette au bourrage de copeaux dans les trous borgnes profonds (sauf pour les tarauds par déformation). Il peut être réalisé sur tous types de machines ou avec un porte-outil à inversion automatique.

Si elle est d’une grande simplicité, une opération de taraudage ou de filetage ne s’improvise pas pour autant et surtout, elle doit être réalisée avec les outils coupants adéquats ! Afin de réaliser un filetage intérieur le plus précis et le plus efficace possible, faites sans plus attendre confiance à la qualité Würth pour votre taraud. Sa gamme, particulièrement variée, vous permettra de trouver la référence de taraud la mieux adaptée à vos préférences et surtout, à vos exigences de professionnel.

Choisissez la qualité Würth pour vos tarauds !

Le taraudage est une opération à laquelle tout professionnel peut être confronté et qui nécessite un bon équipement. Forts de notre expérience dans le domaine, nous sommes prêts à vous proposer des tarauds efficaces et surtout, synonymes de précision. Des outils à choisir selon vos impératifs et préférences !

Taraud à main

Le taraudage est une opération d’usinage qui produit un filetage intérieur dans un trou percé. Le taraudage est le moyen le plus sûr pour réaliser un filetage intérieur précis, tout en restant économique. Le taraud à main est réalisé en trois passes et nécessite d’utiliser trois tarauds : l’ébaucheur, l’intermédiaire et le finisseur.

Taraud machine

Le taraud machine est quant à lui effectué en une passe et utilisé avec une perceuse ou porte-taraud mécanique. Pouvant être utilisés dans des domaines d’application variés, ces derniers peuvent aussi bien permettre le taraudage des bronze laitons, des titanes ou de l’acier.

Les accessoires pour tarauds Würth

D’une longévité exceptionnelle grâce à la qualité de leur fabrication et de leurs revêtements, le taraud Würth va de pair avec des accessoires tels que les tourne-à-gauche ou porte-taraud. Avec ses deux poignées opposées, il peut notamment être utilisé dans les endroits difficiles à atteindre. Afin de profiter du type d’équipement le plus complet et de pouvoir faire face à toute situation, votre fabricant d’outillage vous propose également de découvrir ses coffrets. Très complet, le coffret comprendra l’ensemble des produits nécessaires à des opérations de taraudage réussies ! 

Pour un filetage interne de qualité et un travail précis et de qualité, n’hésitez pas à faire confiance aux tarauds Würth. Comme pour tous nos produits d’outillage, nous accordons la plus grande importance à la qualité de l’outil. En plus de nos tarauds et pour le filetage externe, nous proposons également des filières.

Les fluides de coupe en taraudage

La lubrification, le refroidissement et l’évacuation des copeaux sont essentiels en taraudage car les vitesses de coupe sont basses et les copeaux ont tendance à bourrer. En taraudage, les huiles entières sont habituellement préférées, mais les huiles solubles hautes performances sont de plus en plus utilisées.