Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Télémètres laser

Le télémètre laser Würth : l'outil optimal pour des mesures précises

Le télémètre laser est un outil polyvalent qui permet de prendre facilement des mesures très précises. Idéal pour calculer une surface, une longueur ou encore un volume, il est synonyme de gain de temps pour de nombreux professionnels (maçons, plaquistes, peintres, chauffagistes, paysagistes...) et occupe de ce fait une place de premier choix au sein du catalogue Würth. Votre fournisseur vous propose d’en découvrir différentes versions de télémètres laser sans plus attendre !

Le télémètre laser : un instrument de mesure moderne et précis

Pratique, peu encombrant et précis sont des termes qui définissent parfaitement un produit comme le télémètre laser et qui expliquent son succès auprès des professionnels du bâtiment et des travaux d’extérieur. En projetant un faisceau lumineux sur une surface, ce petit boîtier peut en effet mesurer la distance qui le sépare de cette dernière grâce à un laser. Ses applications sont très nombreuses puisqu’on peut l’utiliser pour mesurer :

  • une superficie,
  • un volume,
  • un angle,
  • ou encore la longueur d’un objet.

Contrairement aux télémètres à ultrasons, qui ne sont performants que pour les mesures dans des lieux clos, les modèles de télémètres laser peuvent être utilisés en extérieur. Certains appareils, très puissants, pourront même être utilisés pour mesurer de grandes distances. Les modèles présents sur le catalogue de votre fournisseur peuvent mesurer des distances allant notamment jusqu’à 200 mètres. 

Télémètre laser Würth : une valeur sûre pour les professionnels

Les télémètres laser proposés par Würth se démarquent par de très nombreuses qualités, autant d’atouts qui leur permettent d’être de véritables valeurs sûres pour la précision des mesures des professionnels. 

Un télémètre laser à l’écran clair et facile à lire

Grâce à leurs écrans éclairés, les télémètres lasers Würth sont synonymes d’une très bonne lisibilité et permettent d’être efficaces sur le terrain.

Légers et robustes à la fois

Robustes et dotés de protections antichocs, ils n’en sont pas moins forts d’un dispositif très léger, autant d’atouts qui leur permettront d’accompagner les professionnels au quotidien.

Un télémètre laser sûr et fiable

Les professionnels souhaitant utiliser leur appareil dans les conditions les plus difficiles noteront l’importance de l’indice de protection de leur télémètre. Un IP élevé assure en effet une bonne résistance à l’eau.

Une bonne autonomie

Les télémètres laser fonctionnent à l’aide de piles ou de batteries. Dans le cas des secondes, leur autonomie sera d’autant plus importante. Certaines références du catalogue peuvent proposer jusqu’à 10 000 mesures.

La connectivité

Certains modèles offrent une fonction de connexion Bluetooth. Loin d’être anecdotique, cette dernière est un véritable atout car elle permettra aux professionnels d’utiliser l’appareil en l’associant à des applications mobiles en rapport avec les exigences de leur métier. Les données de mesures pourront notamment être transmises sur tablettes ou smartphones.

Un télémètre laser aux nombreuses fonctions et options

Pour les professionnels souhaitant aller plus loin et profiter des atouts d’appareils aux nombreuses fonctionnalités, Würth propose des télémètres laser dotés d’autres options. À la fois boussoles, calculatrices, ces appareils pourront réaliser des nombreuses mesures (théorème de Pythagore, inclinaison, mesure trapézoïdale) et deviendront de véritables couteaux suisses pour ceux qui les adopteront.

Pour tous vos travaux professionnels, Würth propose une gamme très complète d’instruments de mesure et d’accessoires adaptés : niveaux à bulletrépieds, pointeur laser, laser rotatif et d'alignement…