Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige filetée

Produits les plus populaires dans la catégorie Tige filetée

La gamme de tige filetées Würth

La tige filetée n’est autre qu’un dispositif de fixation particulièrement solide et résistant. En effet, elle se présente comme une tige en acier ou inox à pas de vis à laquelle est ajouté un écrou et peut convenir pour tous vos travaux de construction, de rénovation ou même, en mécanique. Chez Würth, vous trouverez des tiges filetées à usage professionnel dans des diamètres variés mais également de longueurs et de finitions différentes, autant de critères à sélectionner en fonction de vos projets et des matières à fixer ou à maintenir ensemble.

Tige filetée, ses usages et ses normes

Qu’importent ses dimensions, et notamment son diamètre ou sa longueur, la tige filetée est un outil polyvalent qui peut avoir bien des usages : 

  • elle permet notamment d’ancrer très solidement les tiges dans les murs,
  • la tige filetée peut servir d’ancrage pour un poteau lorsqu’elle est plantée au sol,
  • enfin, la tige filetée peut également servir pour maintenir ensemble différentes épaisseurs.

Certifiées conformes ROHS, les tiges filetées du fabricant Würth peuvent être répertoriées selon différentes classes de résistance. Cette dernière correspond à la classe de résistance des pièces à la rupture au cisaillement et peut être comprise entre 4.6 et 70. En faisant le produit des deux chiffres, vous obtiendrez la limite élastique des pièces de la tige filetée.

Découvrez également les outils de coupe spécifiques aux tiges filetées.

Une tige filetée adaptée à vos besoins chez Würth

La variété du stock de produits de visserie disponible chez Würth vous permettra de trouver le modèle de tige filetée susceptible de correspondre parfaitement à vos besoins les plus spécifiques (longueur, diamètre, taille, acier…) et au meilleur prix. Pour ce faire, quelques facteurs de grande importance devront néanmoins être pris en considération comme la longueur de la pièce ou encore le type de filetage de la tige. Le filetage métrique ISO est toujours indiqué par la lettre M. 

Entrent également en compte pour choisir votre tige filetée :

  • le type de matière de la tige filetée : l’acier inoxydable reste le plus courant et le plus solide, car bien adapté aux intempéries mais Würth vous propose également des modèles en polyamide très résistants et capables de tenir face aux agressions chimiques.
  • les finitions de la tige filetée : vous pourrez notamment faire votre choix entre du zingué ou une tige galvanisée à chaud, pour une plus grande résistance. Une finition d’aspect brut ou une finition Zinktop, spécialement pensée pour une meilleure résistance du filetage à la corrosion, sont également des alternatives techniques à considérer dans le choix de votre tige filetée.