Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis à magasin

Produits les plus populaires dans la catégorie Tournevis à magasin


Si vous êtes à la recherche d'un outil polyvalent, pratique et de qualité pour vos travaux de vissage, les tournevis à magasin multifonctions de Würth sont faits pour vous. Ces tournevis vous permettent de changer facilement d'embout en fonction du type de vis que vous devez serrer ou desserrer. Vous disposez ainsi de 12 embouts différents dans un seul et même outil, que vous pouvez ranger dans un magasin extractible et rotatif intégré au manche du tournevis. Les tournevis à magasin de Würth sont conçus pour vous offrir une transmission de puissance optimale, grâce à leur lame arrondie aimantée et chromée brillante, et leur manche bi-matière ergonomique.

Les embouts sont conformes à la norme DIN 3126-D 6.3 et sont facilement rechargeables. Vous pouvez les identifier rapidement grâce au système de codage couleur Würth, qui vous indique la forme et la taille de l'embout. Un clic sonore vous confirme le verrouillage sécurisé de l'embout dans le magasin. Würth vous propose plusieurs modèles de tournevis à magasin, adaptés à différents domaines d'application, comme l'automobile, le métal, le bois ou la construction. Certains modèles sont équipés d'un mécanisme à cliquet, qui vous permet de visser sans changer de position. D'autres modèles ont un manche pistolet avec un éclairage à LED intégré, pour vous aider à visser dans les endroits sombres ou difficiles d'accès.

Vous pouvez également opter pour un coffret comprenant un tournevis à magasin à cliquet pistolet et 37 pièces d'accessoires, comme des adaptateurs et des douilles. Certains tournevis à magasin de Würth font partie de la gamme Zebra, qui regroupe des outils et des équipements aux standards de qualité très élevés. Avec ces tournevis, vous bénéficiez de la puissance, de la résistance et de la longévité des produits Würth. N'attendez plus pour vous équiper des meilleurs tournevis à magasin du marché !