Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Trappe de visite

Une trappe de visite, ou trappe pousser-lâcher, pour équiper vos murs et plafonds

L’installation d’une trappe de visite permet de créer un accès à travers un mur ou un plafond, en direction d’une pièce isolée ou de l’espace intérieur d’un faux plafond. Professionnels du bâtiment et de l’aménagement intérieur, découvrez sans plus attendre les caractéristiques des trappes « pousser-lâcher » que Würth a développées pour vous.

 

Accéder à une zone de rangement ou au plénum d’un plafond suspendu

La trappe de visite, conçue pour pouvoir s’insérer dans une cloison murale ou dans un plafond, assure généralement le passage d’un homme vers une zone particulière d’un bâtiment, comme un grenier, des combles aménagées, un lieu dédié au stockage, le plénum d’un plafond suspendu (c’est-à-dire l’espace situé entre le faux plafond et le plancher qui le surplombe)... Une trappe de ce type peut ainsi revêtir des fonctions très diverses :

  • permettre d’accéder à un espace de rangement
  • rendre possible la réalisation de certaines interventions techniques (isolation, électricité, luminaires, vérification des compteurs, purges...)
  • abriter un équipement de projection vidéo, etc.

 

Des trappes de visite simples à installer, sécurisées et quasi-invisibles 

Chez Würth, nous mettons à votre disposition des trappes de visite de haute qualité, résistantes à l’humidité, qui s’ouvrent et se referment sur simple pression de la main. Dotées d’un système de fermeture invisible et éventuellement d’un dispositif chargé de prévenir les ouvertures trop brutales, nos trappes pousser-lâcher pour professionnels sont toujours :

  • faciles à poser
  • ergonomiques
  • sécurisées
  • et discrètes.

 

Trappe Pousser-Lâcher Tôle (PLT) ou Pousser-Lâcher Plaque de Plâtre (PLPP) ?

Les trappes de visite de notre création sont conçues pour s’adapter à des murs et à des plafonds aux revêtements et coloris variés. Tel modèle de trappe va ainsi se distinguer par sa composition, son mode d’installation ou encore ses propriétés diverses. Chacun de ces modèles est ensuite décliné dans des formats différents. Citons par exemple :

  • la trappe Pousser-Lâcher Tôle blanche (PLT) en acier galvanisé laqué, pourvue de 4 pattes de fixation pré-percées et orientables (pour fixation sur chevêtre bois, rail ou plaque de plâtre), que vous pouvez repeindre ou employer directement en l’état
  • et la trappe Pousser-Lâcher Plaque de Plâtre (PLPP) en plaque de plâtre hydrofugée, qui nécessite la pose d’un cadre en aluminium à fleur de support (elle se marie parfaitement avec une surface en plaques de plâtre), que vous pouvez éventuellement carreler, etc.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : Vis pour plaques de plâtreChevilles métalliques pour paroi creuseVisseuse pour cloisons sèches...