Vis à bois

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à bois

Würth, votre fournisseur de vis à bois pour professionnels


Würth met à votre disposition plus de 1000 références de vis à bois, vous trouverez forcément la vis à bois adaptée à votre projet de construction ou rénovation. En effet, nous proposons des vis à bois dans de nombreuses matières & avec différentes têtes : 

- Matière de la vis : vous pourrez retrouver des vis en acier zingué, en acier nickelé, en acier zingué avec revêtement nickel, en acier bichromaté, en acier durci bichromaté, en inox A2, en inox A4, etc.
- Tête de la vis : découvrez nos vis à bois tête fraisée, tête fraisée percée, tête fraisée bombée, tête bombée, tête hexagonale, tête cylindrique bombée, tête cylindrique renforcée, tête laquée, tête fraisoirs à facettes, tête ronde, tête large, tête réduite, etc.

En plus de cela, vous retrouverez des vis à bois de toutes les longueurs et de tous les diamètres, avec filetage total, filetage partiel ou filetage asymétrique mais aussi des vis à bois équipées de freins sous tête ou des vis à bois autoperceuses...

Des produits adpatés pour des domaines d’applications spécifiques


En plus de notre large gamme de vis bois, Würth vous propose également dans sa gamme de vis, boulons, rivets, clous et agrafes : des pattes à vis et goujons d’assemblage pour le bois, des vis de penture pour la fixation d'équerres, de châssis, de cadres de portes ou encore de volets, des vis de fixation pour rives et faitières, des tirefonds pour fixation sur support bois ou cheville pour charpentiers et couvreurs, des vis pour plaques de plâtre pour la fixation des plaques de plâtre sur ossature métallique et support bois, ou encore de la pitonnerie bois (pitons, gonds, crochets,…).

Les vis en acier zingué


En fonction des pays, on parle d’acier zingué bleu ou blanc, ou plus communément d’acier zingué. 
Le zingage désigne un traitement de surface créant un revêtement de zinc. Il a pour fonction d’augmenter la résistance à la corrosion et confère un aspect brillant.

Les vis ASSY possèdent un revêtement antifriction au PTFE qui facilite la pénétration de la vis. Les vis zinguées sont prévues pour un usage en intérieur, non exposé aux intempéries.

Acier zingué (A2K) = épaisseur de zingage 5 μm.
Résistance au test du brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 48 h.

Acier zingué (A3K) = épaisseur de zingage 8 μm.
Résistance au test du brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 96 h.

Les vis en acier zingué bichromaté


L’acier bichromaté est parfois aussi appelé acier zingué jaune. En effet, le bichromatage est un processus de zingage qui confère un aspect plus jaune à la vis.

Il contient généralement du chrome hexavalent (chrome 6) qui lui donne sa coloration particulière. Cette substance est interdite depuis 2007 dans certains domaines, notamment dans les équipements électriques et électroniques d’après la directive RoHS européenne, car elle est reconnue comme nocive pour la santé.

Cependant rien n’interdit pour l’instant son utilisation dans la construction bois (à hauteur de 0,1 %). Dans un souci de protection des utilisateurs, Würth France a pris la décision de supprimer le bichromatage de sa gamme, à l’exception de la vis ASSY Plus VG. Les vis bichromatées sont prévues pour un usage en intérieur, non exposé aux intempéries.

Acier bichromaté (A2L) = épaisseur de zingage 5 μm.
Résistance au test du brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 96 h.


 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top