Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis et boulon à tête bombée

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis et boulon à tête bombée

Vis et boulons à tête bombée, des éléments de fixation incontournables

La vis et le boulon à tête bombée est un élément essentiel pour les opérations de fixation et de visserie. Ces éléments de fixation sont omniprésents dans de nombreux secteurs :

  • L’industrie aéronautique, agroalimentaire…
  • Le transport : industrie automobile, construction navale…
  • La construction : bâtiment, travaux publics, résidentiel…
  • La logistique et la maintenance
  • Les activités portuaires.

Le boulon représente l’union de la vis et d’un écrou. Concernant la vis, elle est constituée de différentes parties : tête, collet, partie non filetée et partie filetée (filetage). Elle se distingue également selon différentes matières et revêtements : acier zingué, acier bichromaté ou acier brut (sans revêtement).

Pour assurer la fixation des différents supports métalliques, il est parfois difficile de trouver le type de vis exact correspondant au projet donné. Pour aider les professionnels à atteindre leurs objectifs et à améliorer leur productivité, Würth France propose une gamme de vis à tête bombée catégorisée selon différentes caractéristiques qui sont :

  • Vis à tête bombée collet carré
  • Vis à tête bombée à large fente
  • Vis à tête bombée de sécurité.

Notre sélection comprend des centaines de vis et boulons à tête bombée robustes destinés à un usage professionnel. Profitez également de nos gammes de tournevis et visseuses sans fil pour appliquer les vis sur vos chantiers.
 

Comment bien choisir ses éléments de fixation à tête bombée ?   

Le choix d’une vis à tête bombée est plus difficile qu’il n’en a l’air. Vous serez surpris de constater qu’il existe un grand nombre de modèles différents. Votre choix doit se faire sur la base de plusieurs critères à étudier en amont de votre achat. Songez au matériau (acier ou inox), à la classe de résistance (entre 4.8 et 70), à la finition (brut ou zingué), au type de filetage, à la longueur (12 à 220 mm), au diamètre et à la hauteur de la tête et à la conformité aux normes sécuritaires.

Prenez le temps de consulter la fiche technique des produits qui vous intéressent, ou filtrez les résultats par caractéristique pour conserver uniquement les produits adaptés à vos besoins. En cas de doute, l’équipe de Würth se tient à votre écoute pour répondre à vos questions et vous orienter dans votre choix.