Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois, pointe autoperceuse

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à bois, pointe autoperceuse

Les vis autoperceuses pour construction bois 

Würth propose une gamme complète de vis bois autoperceuses acier zingué, nickelé et bichromaté pour tous les métiers de la construction bois. Les vis à bois autoperceuses ont plusieurs caractéristiques comme leur tête cylindrique et un filetage total. Les vis à bois sont adaptées à tous les types de travaux de vissage dans le bois. Le choix du diamètre de la vis à bois est très important car il va permettre une meilleure efficacité pour vos travaux.

Qu’il s’agisse de pose de bardage, de terrasses, pergolas ou bien de charpentes, les professionnels ont l’embarras du choix parmi un grand nombre de références. Dans le bois ou la maçonnerie, le diamètre et la longueur de la vis sont des facteurs très importants. Les professionnels recherchent évidemment une qualité de vis importante, que ce soit pour des travaux dans le bois ou dans le métal.

Une gamme de vis à bois complète et variée

Würth met aussi en avant les vis à bois autoperceuses Inox A2 et Inox A4, dont leur utilisation est recommandée pour les milieux humides. Et comme nous avons toujours la tête dans les vis, retrouvez toute la gamme de rondelles adaptées aux vis bois autoperceuse acier zingué, nickelé et bichromaté. Restons dans les outils nécessaires dont chaque professionnel a besoin au quotidien, prenons l’exemple des tournevis. Würth met à disposition toute une gamme de tournevis adaptés à tous les types de métiers et qui permettent une prise en main et une transmission de force optimales.

Pour revenir aux vis à bois, celles ci ont été développées afin d’optimiser le confort de pose et la polyvalence de leur utilisation. Elles permettent de réaliser en toute simplicité des opérations de renforcement du bois mais aussi de liaisons. Avec la vis Assy, qui est reconnue comme étant la véritable armature métallique au coeur même du bois. Parlons maintenant de la technique, elles sont dotées d’un revêtement technique Européen ETA-11/0190 qui réduit incontestablement les risques de fendage du bois. Les vis bois autoperceuse restent fiables et offrent une sécurité maximale. Elles offrent un vrai confort de travail aux professionnels qui n’auront plus besoin de pré-percer le bois. Elles sont aussi remarquables pour le renforcement du bois et assurent en toute simplicité des liaisons du bois fiables et efficaces.

On applique ces vis à bois autoperceuses pour différentes applications notamment pour l’ossature bois, les poutres et pour les rénovations. Le marché de la visserie bois évolue en faveur de solutions de plus en plus techniques qui permettent à Würth France de se différencier et d’apporter aux professionnels du bois, comme les charpentiers ou bien encore les constructeurs bois, un vrai soutien technique.
Nous mettons un large choix d’outils à votre disposition notamment les visseuses perceuses à batterie Würth, qui font partie des outils incontournables pour tous les professionnels, comme les plaquistes, par exemple.