Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois, tête rondelle (SK)

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à bois, tête rondelle (SK)

La vis à bois avec tête avec fausse rondelle (SK)

  • La vis à bois ASSY 3.0 SK

La vis à bois ASSY 3.0 SK possède une tête légèrement bombée avec une rondelle large intégrée. Cette forme de tête permet d’augmenter la surface de contact avec le support et donc d’améliorer la capacité de serrage. La rondelle étant directement intégrée dans la tête de vis, cela évite une manipulation supplémentaire lors de l’application.

Vis par excellence dans le domaine de la construction bois, la vis à bois ASSY 3.0 SK est devenue une vis incontournable pour nos charpentiers. La grande surface de la tête de vis apporte une capacité de charge bien plus élevée que toute autre vis de charpente.

La multitude d’application de cette vis ne s’arrête pas qu’à la construction bois : maison à ossature bois, chalets, fermettes, abris de voitures ou de jardins, hangars, aménagement de combles… si bien que nous la conseillons aussi en alternative aux vis de penture apportant une plus grande résistance grâce à son cône sous tête ou bien en alternative aux tirefonds DIN 571.

Celle-ci peut aussi s’appliquer sur maçonnerie pleine ou creuse avec cheville.

Exemple d’application spécifique de la vis SK :

Assemblage de continuité de pannes en toiture

Couplée avec notre vis de renforcement ASSY Plus VG, la vis à bois ASSY 3.0 SK apporte une solution parfaite pour les assemblages de continuité de panne en toiture.

La vis VG est idéale pour maintenir les pannes ensembles en reprenant la charge. La vis SK permet d’effectuer le serrage et le maintien des pannes grâce à la grande surface de sa rondelle.

La vis à bois ASSY 3.0 SK existe aussi en version inox A2 spécialement conçue pour une utilisation en milieu humide et exposé aux intempéries, pour la fixation de pentures, clôtures, palissades…

  • La vis à bois ASSY 3.0 SK II

Vis par excellence dans le domaine de la construction bois, la vis ASSY 3.0 SK II est une vis alternative à la version classique à tête bombée. Sa tête fraisée avec cran et rondelle plate combine les avantages de la tête fraisée et de la tête rondelle en même temps.

Elle à la fois utile pour des applications spécifiques ou il était avant nécessaire de noyer la vis, mais est aussi utile pour des vissages obliques.

Il est à noter que les valeurs de résistance de notre vis à bois ASSY 3.0 SK II sont supérieures à notre vis ASSY 3.0 classique mais moindre que la version ASSY 3.0 SK classique.

Exemple d’application spécifique de la vis SK II :

Fixation de chevron sur panne en toiture

Certains liteaux passent parfois exactement à l’endroit de fixation du chevron sur la panne. Avec une version ASSY 3.0 SK classique à tête légèrement bombée, la solution était alors de noyer la vis dans le chevron, opération désormais supprimée.

Là où la version classique ASSY 3.0 SK créerait une surépaisseur due à sa tête bombée, la vis à bois ASSY SK II apporte une solution idéale de fixation affleurante et permettant ainsi de venir fixer le liteau sans aucun besoin de noyer la vis.

Découvrez également nos gammes de vis à tête fraiséeautoperceuses, fraisée fraisoir à facettestête cylindrique bombée...