Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis papillon

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis papillon


Qu'est-ce qu'une vis papillon ?

Les vis papillon sont des vis à tête ronde munies de deux ailettes qui permettent de les serrer ou de les desserrer à la main, sans outil. Elles sont utilisées pour des applications où un serrage rapide et facile est nécessaire, comme par exemple dans le domaine de l'électricité ou de la mécanique. Würth vous propose une gamme complète de vis papillon de différentes formes, dimensions et matériaux, adaptées à vos besoins. Vous pouvez choisir entre des vis à oreilles de forme allemande, aux ailettes rondes ou carrées, ou des vis à oreilles de forme américaine, aux ailettes plus allongées. Toutes les vis papillon Würth sont fabriquées en acier ou en inox de haute qualité, avec un traitement de surface zingué ou brut, pour garantir une résistance optimale à la corrosion et aux chocs. Vous pouvez commander vos vis papillon en ligne sur le site de Würth, où vous trouverez plus de 100 000 références de produits professionnels.