La vis pour plaque de plâtre sert à fixer des cloisons et à créer des doublages
Besoin de monter des cloisons ou de doubler les murs d’une pièce avec des plaques de plâtre ? Pour pouvoir fixer ces dernières avec facilité et en toute sécurité, faites donc appel aux vis pour plaques de plâtre (ou placo) imaginées et réalisées par Würth. Découvrez sans plus tarder nos différents modèles de vis destinés aux plâtriers-plaquistes professionnels !
A la recherche d'autres gammes de vis ? Consultez notre sélection des top produits en matière de visserie Würth.
Pour visser des « placos » sur des structures en bois, sur des rails en métal, etc.
Composées de plâtre moulé entre deux couches de carton, les plaques de plâtre sont utilisées pour élaborer des cloisons ou des doublages, en construction neuve comme en rénovation. Une catégorie de vis spécifiques a été inventée pour les immobiliser au mieux. Selon les modèles, les vis pour plaques de plâtre vous permettent en effet de visser des « placos » :
- sur des supports en bois
- sur des structures en métal
- sur d’autres plaques de plâtre
- sur des parements coupe-feu, etc.
Des vis cruciformes performantes et résistantes, en acier phosphaté
Les vis pour plaques de plâtre produites par Würth sont généralement dotées d’une tête trompette à empreinte cruciforme H2. Adaptées aux visseuses à bandes et homologuées RoHS (la directive européenne veillant à réduire l’utilisation de substances dangereuses), la plupart de nos vis pour plaques de plâtre se distinguent :
- par leur haute capacité de pénétration, qui vous garantit un véritable confort d’utilisation
- par leur grande dureté, due à leur composition en acier
- par leur longévité, et ce même en cas d’atmosphère humide, issue de leur revêtement phosphaté chargé de les protéger de la rouille.
Taille, pointe, filetage… Nos différents modèles de vis pour plaques de plâtre
Avec les vis pour plaques de plâtre créées par Würth, nul doute que vos « placos » seront bien tenus et sécurisés ! Mais comment choisir la vis la plus adaptée à vos besoins professionnels, au sein de notre vaste gamme d’éléments de fixation ? En plus d’être destinés à des supports différents, comme évoqué plus haut, nos multiples modèles présentent des variations en matière :
- de taille (diamètre nominal, longueur, longueur de filetage, diamètre de tête...)
- de type de pointe (pointe auto-perceuse, pointe en aiguille spéciale...)
- ou encore de filetage (simple filetage, double filetage pour une insertion plus rapide, filetage à gros pas, filetage total…)
Profitez des autres gammes de produits associées aux plaques de plâtre : Visseuses plaques de plâtre sans fil, Enduit pour joint de plaques de plâtre, Lève plaque de plâtre, Scie à main pour plaques de plâtre...
Choisir sa vis pour plaque de plâtre
Voici quelques conseils utiles et simples pour choisir la bon type de vis pour plaque de plâtre (comme le Placo, le BA13…ect).
- Choisissez le bon diamètre et la bonne longueur de vis en fonction de l'épaisseur et du type de plaque de plâtre.
- Préférez les vis à tête trompette à empreinte cruciforme H2, qui sont adaptées aux visseuses à bandes et qui évitent le vissage excessif ou insuffisant.
- Optez pour des vis homologuées RoHS, qui respectent la directive européenne sur la réduction des substances dangereuses.
- Utilisez des vis spécifiques selon le support sur lequel vous fixez la plaque de plâtre : bois, métal ou béton.
- Vérifiez la qualité et la résistance des vis, qui doivent être conformes aux normes en vigueur et garantir une bonne tenue dans le temps.
- Tenez compte du revêtement des vis, qui peut être zingué, phosphaté ou inoxydable selon le niveau de résistance à la corrosion souhaité.
- Sélectionnez le diamètre et la longueur des vis en fonction de ces paramètres. Les vis Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et avec différents types de tête (fraisée, bombée, trompette...).
- Utilisez des visseuses pour plaquistes performantes qui répondront à votre utilisation intensive.
Quels sont les avantages des vis pour plaque de plâtre proposées par Würth ?
- Les vis pour plaques de plâtre de Würth sont adaptées aux visseuses à bandes, ce qui permet une pose rapide et efficace des plaques de plâtre.
- Les vis pour plaques de plâtre de Würth sont homologuées RoHS, ce qui signifie qu'elles respectent la directive européenne qui limite l'utilisation de substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine.
- Les vis pour plaques de plâtre de Würth sont dotées d'une tête trompette à empreinte cruciforme H2, ce qui assure une bonne pénétration dans le plâtre et une bonne tenue de la vis.
- Les vis pour plaques de plâtre de Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, ce qui permet de choisir la vis la plus adaptée au type et à l'épaisseur de la plaque de plâtre.
- Les vis pour plaques de plâtre de Würth sont fabriquées en acier zingué ou phosphaté, ce qui leur confère une bonne résistance à la corrosion et à l'usure.