Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis sans tête

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis sans tête

La vis de pression sans tête STHC

Régulièrement utilisée dans la construction mécanique, la vis STHC (pour vis « sans tête hexagonale creuse ») permet de lier deux pièces par compression, sans contrainte de traction. Würth a pris soin de concevoir sa propre gamme de vis sans tête de haute qualité, dont voici les caractéristiques principales.

 

Principe de la vis sans tête : exercer une pression pour éviter le coulissement

Contrairement à la vis d’assemblage (habituellement pourvue d’une tête sollicitée en traction), la vis STHC assure une liaison solide entre deux éléments par simple pression de son extrémité, afin d’empêcher tout coulissement par adhérence. Prenons un exemple facilement visualisable : le compas porte-crayon. Dans cet outil d’écolier, le crayon est maintenu à l’aide d’une vis sans tête – celle-là même que vous devez serrer manuellement jusqu’à ce que le crayon soit bloqué. Forte de ce principe, la vis de pression sans tête connaît de nombreuses applications. Elle peut servir :

  • au blocage d’un volant sur son axe
  • à l’installation d’équerres de fixation
  • à la pose de charpente
  • à la fixation de métaux lourds, etc.

 

Des vis STHC à bout plat, à bout cuvette, à bout téton et autres extrémités

Würth a développé une grande variété de vis sans tête à destination des professionnels. Celles-ci diffèrent notamment par leur extrémité, qui joue un rôle très important dans la bonne liaison entre deux pièces mécaniques. Parmi nos modèles, vous trouverez notamment :

  • des vis sans tête à bout plat (PL)
  • des vis sans tête à bout cuvette (CU)
  • des vis sans tête à bout téton (TC et TL), etc.

 

Découvrez nos vis à six pans de toutes tailles, ultra-résistantes et conformes RoHS

Nos vis STHC à six pans, avec filetage métrique, sont également disponibles en plusieurs tailles : plus ou moins longues, plus ou moins larges, avec une extrémité d’un diamètre plus ou moins important… Déterminez le format du trou de votre pièce ravaudée pour pouvoir sélectionner la vis sans tête de taille adéquate. Ajoutons que la plupart de nos vis de pression sont :

  • composées d’un acier extrêmement robuste (A2, A2K, etc.), à même de résister au cisaillement du six pans lors du serrage ou du desserrage
  • et conformes à la directive européenne RoHS, qui limite l’utilisation de substances dangereuses.