Cheville PLX
Cheville PLX
CHEVILLE PLX 6X28 GRISE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Grande expansion de la cheville pour une très bonne tenue dans les matériaux creux
- Denture optimisée pour une meilleure accroche dans les supports pleins
- Fine collerette pour un affleurement minimum
- Quatre ailettes anti-rotation
- Version grise optimisée pour une utilisation avec une vis à bois
- Version bleu optimisée pour une utilisation avec une patte à vis
Fiches de données de sécurité(X)
Cheville permettant la fixation de charges légères dans la plupart des supports :
supports pleins : béton, pierre, parpaing plein, brique pleine
supports creux : hourdis, parpaing creux, brique creuse
Pour la fixation d’objets légers, accessoires sanitaires, électriques, éléments de décoration
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 28 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Diamètre de vis recommandé min. | 3 mm |
Diamètre de vis recommandé max. | 4 mm |
Profondeur de perçage (t) | 32 mm |
Couleur | Gris |