Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace

Collier TIPP Smartlock 2 GS
COLLIER-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(48-56)
TIPP

Art. N° 0543204056
EAN 4058794671438

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Deux vis de fermeture pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau


Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une insertion rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations en hauteur



Encoches de verrouillage des deux côtés pour éviter la perte des vis



Vis de serrage à tête hexagonale (10 mm) et embout interne supplémentaire


Jusqu'à une plage de serrage de 26-28 mm vis en M6x25 mm, toutes les autres dimensions vis en M6x30 mm



Excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce au profil en caoutchouc


Classe de résistance au feu B2 : ne forme pas de gouttes incandescentes



Raccord par écrou combiné M8/M10, 13 mm, soudé en 4 points



Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage

Plage de serrage min./max. (ØD)

48-56 mm

Longueur (L)

92 mm

Filetage de raccordement (G)

M8 x M10

Largeur de bande métallique (BM)

20 mm

Épaisseur de bande métallique (tM)

1,5 mm

Charge admissible

1.5 kN

Matière

Acier

Résistance thermique min./max.

-40 à 120 °C

Poids

91 g

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Matière de l'isolation phonique

EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère

Convient pour tuyau en acier DIN EN 10255

1 1/2pouce

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Finition

Zingué

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace comprenant :
Kit collier fixation TIPP-SMARTLOCK 2 GS 105 pcs
65 x
Kit collier fixation TIPP-SMARTLOCK 2 GS 105 pcs

PIPCLMP-SMARTLOCK-2GS-SORT-105PCS-SYSKO

TIPP
Quantité : 65 x
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
Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

RAIL-VARIFIX-C 26/18/1,25 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
x 10 m
Rail de montage en C VARIFIX® 28/28

RAIL-VARIFIX-C 28/28/1,75 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
x 10 m
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 100 pcs
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 100 pcs