Cône de signalisation
Cône de signalisation
BALISE CONE 75CM 3100GR
Art. N°
0899615130
EAN 4053479221717
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cône d'avertissement de circulation, orange (rouge lumineux) avec 2 bandes blanches non réfléchissantes
- Base du cône de signalisation en matériau recyclé avec arêtes antiretournement
- Corps du cône en HDPE
- Peinture luminescente même la journée sur les anneaux blancs
Indication
Non approuvé pour une utilisation sur la voie publique.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre min./max. | 5-28 cm |
Hauteur | 75 cm |
Poids du produit (par pièce) | 3100 g |
Couleur | Orange fluorescent |