LES PROMOTIONS DE L'ÉTÉ EN MAGASIN
Casquette anti-heurts Art N° 0899 200 980
l'unité16 €
Protection pour la tête, design sportif inspiré d'une casquette de base-ball pour toutes les applications. comportant un risque d'impacts à la tête.
Bit box avec attache pour ceintureArt N° 0614 203
l'unité21,90 €
Jeu pratique avec tous les embouts universels
Masque de protectionArt N° 0899 102 110
l'unité20,90 €
Technologie bi-composants pour une protection fiable et un confort maximum.
Scie circulaire HKS 55 CombiArt N° 0702 157 0
l'unité375 €
Scie circulaire extrêmement pratique et plongeante pour un usage universel.
Perceuse à percussion à Batterie H 18-MAArt N° 5700 502 4
l'unité535 €
Marteau perforateur à batterie très pratique pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les travaux de burinage léger. Idéale pour un diamètre de perçage de 6–10mm. Choisissez la puissance de batterie dont vous avez besoin grâce au concept PICK YOUR POWER.
Huile de coupe et de perçageArt N° 0893 050 004
l'unité10,90 €
Huile de coupe multifonction pour les trvaux d'usinage légers à moyens. Peut également être utilisée comme agent de conservation des pièces semi-finies/finies, des pièces de machines et comme lubrifiant pour les armes.
Détecteur de fuite PLUS 400 MLArt N° 0890 27
l'unité11 €
Pour localiser rapidement et en toute sécurité les zones de fuite, les microfuites et les fissures.
Bande isolante de finition climArt N° 0874 105 020
l'unité9,90 €
Pour le caoutchouc FLEXEN plus/le caoutchouc FLEXEN
Malette pharmacie 1er secoursArt N° 0899 110 1
l'unité53 €
Pour 1 à 10 employés.Adapté à une utilisation fixe ou mobile. Recherche dans le contenu facilitée grâce aux compartiments intérieurs flexibles et au couvercle en Plexiglas. Résistant à la déformation, aux chocs et à la température.
Echelle télescopique MODUL STEPArt. N° 0962 931 414
l'unité449 €
Ensemble échelle simple/escabeau réglable. Appui sûr même aves chaussures humides ou sales. Capacité de charge 150 kg.
Escabeau en aluminum 2x3Art N° 0962 931 503
l'unité157 €
Appui sûr sur les marches de 90 mm de profondeur. Nervure antidérapantes sur les marches. Idéal pour de longues périodes de travail.
Escabeau en aluminum 2x4Art N° 0962 931 504
l'unité188 €
Appui sûr sur les marches de 90 mm de profondeur. Nervure antidérapantes sur les marches. Idéal pour de longues périodes de travail.
Escabeau en aluminumArt N° 0962 931 505
l'unité225 €
Appui sûr sur les marches de 90 mm de profondeur. Nervure antidérapantes sur les marches. Idéal pour de longues périodes de travail.
Marchepied simple accès 4 marchesArt N° 0962 931 834
l'unité138 €
Escabeau professionnel pour usage intensif en aluminium.
Marchepied simple accès 5 marchesArt N° 0962 931 835
l'unité147 €
Escabeau professionnel pour usage intensif en aluminium.
Marchepied simple accès 6 marchesArt N° 0962 931 836
l'unité176 €
Escabeau professionnel pour usage intensif en aluminium.
Marchepied simple accès 7 marchesArt N° 0962 931 837
l'unité222 €
Escabeau professionnel pour usage intensif en aluminium.
Tréteau aluArt N° 0962 931 910
l'unité74,50 €
Tréteau de montage. Capacité de charge : 250 kg.
Tréteau aluArt N° 0962 931 910
La paire139 €
Tréteau de montage. Capacité de charge : 250 kg.
Escabeau en alu avec plateforme alufine XT3Art N° 0962 974 73
l'unité95,90 €
Avec poignée extensible. La poignée peut être fixée sur 3 positions pour un maintien sûr pendant le travail. Marche supérieure fixe afin d'éviter toute fermeture accidentelle. Antidérapant.
Coffret de douilles 1/4 pouces courtes et longuesArt N° 0965 11 42
l'unité116,30 €
42 pièces.
Mousse de coupe et de perçageArt N° 0893 050 007
l'unité18,40 €
Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Polish anti-hologramme P30 PLUSArt N° 0893 150 030
l'unité35,10 €
Permet de préparer efficacement la peinture, d'éliminer les micro-rayures et les imperfections sur les peintures anciennes et d'éliminer les défauts sur les couches de finition durcies. Finition ultra brillante.
Polish haute brillance P20 PLUSArt N° 0893 150 020
l'unité35 €
Moyennement abrasif. Permet de préparer efficacement la peinture, d'éliminer les micro-rayures et les imperfections sur les peintures anciennes et d'éliminer les défauts sur les couches de finition durcies.
Set MULTITOOLSArt N° 0715 66 900
l'unité29 €
Pince multifonctions. Cutter pro à lame rétractable. 5 lames trapézoïdales de rechange pour cutter. Porte-outils textile.
Démoustiqueur 5 LArt N° 0893 470 5
l'unité38 €
Pour éliminer facilement les insectes incrustés/résidus qui endommagent pare-brises , vitres, pare-chocs, phares, etc.
Lame de scie circulaireArt N° 0611 916 019
l'unité50,90 €
Coupe le bois, le bois avec clous, le bois sale, le métal, les matériaux dérivés du bois LDF-MDF, HDF, les panneaux Heraklith, le béton cellulaire, le métal, le stratifié, le plexiglas, le plastique, les métaux non ferreux, les matériaux composites.
Assotiment 4 supports avec ceinture confortArt N° 0715 930 213
l'unité89 €
Design conçu pour les droitiers et les gauchers. Ceinture type confort en cuir avec un rembourrage respirant. Chaque élément peut être désolidarisé de la ceinture si besoin.

Offre valable dans les magasins Würth (PROXI Shops), auprès de votre commercial sédentaire et sur la boutique en ligne, jusqu'au 31 juillet 2018. Hors grands comptes. Photos non contractuelles. Les prix s'entendent H.T. et cadeau valable dans la limite des stocks disponibles.

Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer