Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

MOUSSE DE PROTECTION SOLAIRE FPS50+
GRAISSE BIODEGRADABLE COBRA 300 ML
POROSURF 2 LITRES
PLANCHE D'ATELIER TRANSFORMABLE
GRIFFE DE RACCOURC. Ø 16 - GD 100
GRIFFE DE RACCOURC. Ø 13 - GD 100
LAME S. CIRC FRENETIK Ø315-32 DENTS
MEULE P.TOURET BLANC GRAIN 60 16X150
MEULE P.TOURET VERTE GRAIN 80 16X150
FORET BETON DUO 9X120
FORET BETON DUO 14X150
VIS P.SANDWICH 5MM RAL 1015 5.5*80
VIS P.SANDWICH 5MM RAL 3000 5.5*80
VIS P.SANDWICH 5MM RAL 5002 5.5*80
VIS P.SANDWICH 5MM RAL 6011 5.5*80
VIS P.SANDWICH 5MM RAL 7015 5.5*80
VIS P.SANDWICH 5MM RAL 8012 5.5*80
VIS P.SANDWICH 12MM RAL 1015 5.5*85
VIS P.SANDWICH 12MM RAL 3000 5.5*85
VIS P.SANDWICH 12MM RAL 5002 5.5*85
VIS P.SANDWICH 12MM RAL 6011 5.5*85
VIS P.SANDWICH 12MM RAL 7015 5.5*85
VIS P.SANDWICH 12MM RAL 8012 5.5*85
CHEVILLE METAL.CONE TYPE WUS 10X202
CHEVILLE MASTER EN METAL 10X132 MM
CHEVILLE MASTER EN METAL 10X152 MM
CHEVILLE MASTER EN METAL 10X182 MM
EMBOUTS ENVELOPPANTS 10 MM
EMBOUTS ENVELOPPANTS 12 MM
EMBOUTS ENVELOPPANTS 14 MM
EMBOUTS ENVELOPPANTS 16 MM
EMBOUTS ENVELOPPANTS 18 MM
VIS W-BS/A4 S SW15 35-65 10X120

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.

Découvrez nos produits en déstockage
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.