Disques à tronçonner ZIRCO+
Disque à tronçonner Zirco+ acier/inox
DISQUE TRONCO ZIRCO+ 125 X 1 X 22.2 DEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Travail de l'acier et de l'inox
- Abrasif Zirconium – Corindon
- Forte aggressivité pour un faible effort de coupe et un grand confort de travail
- Coupe froide, rapide et précise
- Longévité accrue
- Moyeu déporté pour une plus grande rigidité sur les disques fins
- Etiquette pressée dans la masse du disque pour supprimer tout risque de décollement
Conforme à la norme EN 12413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158
Fiches de données de sécurité(X)
Performant pour l’acier et l’inox
Idéal pour chaudronneries, fonderies, forges, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, tôleries, électriciens
Diamètre | 125 mm |
Épaisseur | 1 mm |
Alésage | 22,23 mm |