Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques à tronçonner ZIRCO+

Disque à tronçonner Zirco+ acier/inox
DISQUE TRONCO ZIRCO+ 125 X 1.6 X22.2 PLT

Art. N° 066912516
EAN 4045989605248

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Haut de gamme - Très haut rendement
  • Travail de l'acier et de l'inox

  • Abrasif Zirconium – Corindon

  • Forte aggressivité pour un faible effort de coupe et un grand confort de travail

  • Coupe froide, rapide et précise

  • Longévité accrue

  • Moyeu déporté pour une plus grande rigidité sur les disques fins

  • Etiquette pressée dans la masse du disque pour supprimer tout risque de décollement

Conforme à la norme EN 12413


Label OSA


Conforme au décret 2003 - 158

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Performant pour l’acier et l’inox


Idéal pour chaudronneries, fonderies, forges, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, tôleries, électriciens

Diamètre

125 mm

Épaisseur

1,6 mm

Alésage

22,23 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques