Ferme-porte WTS 51
Ferme-porte WTS 51 à bras glissière
FERME-PORTE WTS 51 ARGENT PAUM.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu
Description :
- Positionnable : côté ou opposé paumelle
- A-coup final réglable
- Vitesse de fermeture réglable
- Freinage à l’ouverture réglable
- Coloris : argent, blanc, noir
- Angle d’ouverture 180°
Force 1 - 4
- Force de fermeture réglable
- Largeur des portes maximum : 1100 mm
- Dimensions : longueur 265mm / profondeur 46mm / hauteur 61mm
- Pour des portes jusqu'à 80 kg
Réversible droite/gauche
- Optimise le stock
Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement
- Facilite la pose
- Standard de livraison : force 3
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans l'installation de portes
Adapté au nombre de portes | 1 |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Vers DIN | DIN R/L |
Couleur | Gris argent similaire à RAL 9006 |
Taille de ferme-portes min./max. | 1-4 |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |