Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/VZyckR--N3A

Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 - 1
Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 - 2
Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 - 3
Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 - 4
Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 - 5
Foret béton Plus Quadro-L Vario - FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400 - 6

Foret béton Plus Quadro-L Vario

Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario
FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X465 LT400
ZEBRA

Art. N° 0648058046
EAN 4058794056952

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée

Compatibilité avec les armatures significativement améliorée


La géométrie à 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure) évite l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, p. ex. d'armatures.



Perçage nettement plus rapide


La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Propriétés de perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret


  • Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre du foret

  • 5-16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.

  • 18-32 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et, grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion.


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées, protection accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario, avec partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le trou percé


Foret à quatre arêtes de coupe et à géométrie à quatre spirales pour garantir un guidage optimal du foret dans le trou.



Centrage précis


La mèche de centrage spéciale assure un centrage très précis.

Indication

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures. pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

4 of 4 points

Précision (système de points)

4 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Diamètre (Ø)

8 mm

Longueur

465 mm

Longueur utile

400 mm

Nombre d'arêtes de coupe

4 PCS

Nombre de spirales

4 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Adaptateur Pour outils enfichables, Plus à Max

ADAPTATEUR MAX P.FORET PLUS

Pour les forets à tige de montage SDS-plus sur les machines équipées d'un emmanchement SDS-max