Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Gants de protection, Driver-Combi

Gants de protection, Driver Combi
GANTS DRIVER COMBI T8

Art. N° : 5350000508

-,--

Gants de protection, Driver-Combi

Art. N° : 5350000508

-,--

Quantité

Cdt

x 6

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Gant Driver Combi en cuir de buffle robuste

Ajustement exceptionnel et confort supérieur



Paume en cuir pleine fleur de buffle



Dos de la main en croûte de cuir de buffle


  • Extrêmement robustes, résistants et durables

  • Excellente préhension


Paume non doublée



Epaisseur du cuir :

0,8 – 1,0 mm



Poignet avec élastique de serrage

Homologation

Catégorie II

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Sylviculture, jardinage et agriculture (élevage), bois, construction et travaux publics, industrie lourde et métallique, stockage et logistique, conduite de véhicules ou chariots élévateurs.

Taille

08

Matière

Buffalo leather

Épaisseur du matériau

0,9 mm

Tolérance, épaisseur de matériau (+/-)

0,1 mm

Norme EN

388
420

Catégorie

2